Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckregal in Schwarz - (B)26 x (H)5,5 x (T)26 cm 10039893_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckregal in Schwarz - (B)26 x (H)5,5 x (T)26 cm 10039893_46
Eckregal in Schwarz - (B)26 x (H)5,5 x (T)26 cm 10039893_46
Eckregal in Schwarz - (B)26 x (H)5,5 x (T)26 cm 10039893_46
Eckregal in Schwarz - (B)26 x (H)5,5 x (T)26 cm 10039893_46
Eckregal in Schwarz - (B)26 x (H)5,5 x (T)26 cm 10039893_46
Eckregal in Schwarz - (B)26 x (H)5,5 x (T)26 cm 10039893_46
Eckregal in Schwarz - (B)26 x (H)5,5 x (T)26 cm 10039893_46
Eckregal in Schwarz - (B)26 x (H)5,5 x (T)26 cm 10039893_46
Eckregal in Schwarz - (B)26 x (H)5,5 x (T)26 cm 10039893_46
Eckregal in Schwarz - (B)26 x (H)5,5 x (T)26 cm 10039893_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039893_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039893_46
EAN/GTIN:
     4052025987183
Suchbegriffe:
Eck-Regal
Eckregal
Tee-Dose
Teedose
Mit dem Eckregal schaffst Du wertvollen Stauraum und bringst Ordnung ins Küchenchaos. Der hohe Rand verhindert dabei ein Rausfallen der Lebensmittel. Das Küchenregal eignet sich hervorragend für die Aufbewahrung von Gewürzen und zum Einhängen von Kochgeschirr. Dank seiner Form passt es in jede Ecke. Mit den mitgelieferten großen Klebepads kannst Du es schnell und einfach an der Wand befestigen ohne Bohren. Das Metallregal ist ein wahrer Alleskönner und zaubert Stauraum in jedes Zimmer.

Eckregal im Detail

- Gesamtmaße H x B x T: ca. 5,5 x 26 x 26 cm
- Aufkleber H x B: ca. 7 x 7 cm
- Traglast: ca. 1,5 kg
- Gewicht: ca. 280 g
- Material: Eisen
- In verschiedenen Farben

Praktisches Küchenregal für Ecken
- Zusätzlicher Stauraum und mehr Organisation in der Küche
- Als Einsatz in Eckschränken geeignet
- Für Gewürze, Tee und Vorratsdosen über der Arbeitsplatte
- Auch als Ablage für Büro und Flur geeignet
- Schnelle Befestigung dank großer Klebepads

Lieferumfang
- 1 x Eckregal (in Farbe nach Wahl)
- 2 x Klebepad
- Dekorationen sind im Lieferumfang nicht enthalten


Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
0.28 kg
Höhe:
5.5 cm
Länge:
26 cm
Breite:
26 cm
Weitere Suchbegriffe: tee dose, ablageregal, bad-caddy, badwandregal, corner-shelf, duschablage, duschgel-halterung, duschkorb, duschorganizer, duschregal, eckgewürzregal, eckregal, eckschrankeinsatz, gewürzregal, hängeregal, kitchen-organizer, kitchen-shelf, kräuterregal, küchenablage, kücheneckregal, küchenorganizer, küchenregal, küchenschrankeinsatz, küchenschrankorganizer, metallregal, regaleinsatz, schrankeinsatz, shelf, shelf-insert, shower-shelf, spice-rack, teeregal, wandregal, aufbewahrung, ecke, für-küche, für-küchenschrank, für-schrank, hängend, innen, kitchen, kleben, klein, küche, organisation, wand, wandmontage, zum-hängen, zum-kleben, dusche-ablage-hängen, dusche-hängeregal, dusche-korb, dusche-regal, dusche-zubehör, duschgelhalter-für-dusche, duschregal-hängend, eckregal-bad-hängend, eckregal-hängend, eckregal-küche-hängend, gewürzregal-hängend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.