Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Montageständer in Schwarz/ Silber 10039940_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrrad-Montageständer in Schwarz/ Silber 10039940_0
Fahrrad-Montageständer in Schwarz/ Silber 10039940_0
Fahrrad-Montageständer in Schwarz/ Silber 10039940_0
Fahrrad-Montageständer in Schwarz/ Silber 10039940_0
Fahrrad-Montageständer in Schwarz/ Silber 10039940_0
Fahrrad-Montageständer in Schwarz/ Silber 10039940_0
Fahrrad-Montageständer in Schwarz/ Silber 10039940_0
Fahrrad-Montageständer in Schwarz/ Silber 10039940_0
Fahrrad-Montageständer in Schwarz/ Silber 10039940_0
Fahrrad-Montageständer in Schwarz/ Silber 10039940_0
Fahrrad-Montageständer in Schwarz/ Silber 10039940_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039940_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039940_0
EAN/GTIN:
     4052025399405
Suchbegriffe:
bicycle-repair-stand
bike-holder
bike-montageständer
bike-repair-stand
Wer häufig mit dem Fahrrad fährt, weiß wie teuer die Wartung in der Werkstatt werden kann. Mit diesem Wartungsständer kannst Du kleine Reparaturen bequem im Stehen selbst an Deinem Rad durchführen. Einfach den Rahmen an der Klemme des Radreparaturständers befestigen und die passende Höhe wählen. Der verstellbare Lenkerhalter fixiert dabei die Vorderachse und sorgt für sicheres Arbeiten. Dank des Werkzeughalters hast du dabei auch gleich passendes Flickzeug, Schraubenschlüssel und mehr zur Hand.

Achtung: Bitte vor der Montage und dem Gebrauch alle Sicherheitshinweise, die Montageanleitung, Verwendungszwecke und Hinweise zur Reinigung und Aufbewahrung durchlesen. Nur durch Befolgen dieser Hinweise und Anweisungen kann die ideale Nutzung des Fahrradständers gewährleistet werden.

Fahrrad Montageständer im Detail

- Gesamtmaße H x B x T: ca. 110-169 x 107 x 85 cm
- Max. Traglast: ca. 30 kg
- Gewicht: ca. 4,8 kg
- Material: Aluminium, Kunststoff
- Farbe: Schwarz, Silber

Teleskop Wartungsständer mit Rahmenklemme
- Höhe der Klemme: ca. 105-160 cm
- Für Rahmendicke: ca. 25-40 mm
- Länge des Lenkerhalters: ca. 41-70 cm
- Max. Höhe Werkzeughalterung: ca. 79 cm
- Zusammengeklappt H x B x T: ca. 113 x 30 x 55,5 cm

Klappbarer Radreparaturständer mit Lenkerhalter

- Geeignet für alle gängigen Fahrräder mit Standard-Rahmengröße
- Wartungen und kleine Reparaturen bequem im Stehen ausführen
- Individuell einstellbar dank stufenloser Höhenverstellbarkeit
- Passendes Werkzeug jederzeit griffbereit dank praktischer Ablage
- Mit 360° drehbarer und verstellbarer Rahmenklemme ausgestattet
- Bei Bedarf Schnellverschluss lösen und platzsparend zusammenklappen

Lieferumfang
- 1x Fahrradmontagehalter in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
4.88 kg
Höhe:
169 cm
Länge:
85 cm
Breite:
107 cm
Weitere Suchbegriffe: bike-reparaturständer, bike-stand, bike-work-stand, e-mtb-montageständer, e-bike-montageständer, ebike-reparaturständer, ebike-ständer, fahrrad-montage-halter, fahrrad-montagehalterung, fahrrad-montageständer, fahrrad-reparaturständer, fahrrad-reperaturhalter, fahrrad-service-ständer, fahrrad-standhalterung, fahrrad-stativ, fahrrad-wartungsständer, fahrrad-werkstattständer, fahrradhalter, fahrradhalterung, montage-fahrradständer, montageständer, mountainbike-montageständer, mtb-montageständer, mtb-reparaturständer, rad-montageständer, radreparaturständer, rennrad-montageständer, rennrad-ständer, rennradhalter, reparaturständer, serviceständer, teleskop-fahrradständer, wartungsständer, 30kg, ablage, boden, klappbar, klemme, lenkerhalter, stativ, teleskop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.