Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhregal in Schwarz - (B)100 x (H)119 x (T)30 cm 10039952_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuhregal in Schwarz - (B)100 x (H)119 x (T)30 cm 10039952_46
Schuhregal in Schwarz - (B)100 x (H)119 x (T)30 cm 10039952_46
Schuhregal in Schwarz - (B)100 x (H)119 x (T)30 cm 10039952_46
Schuhregal in Schwarz - (B)100 x (H)119 x (T)30 cm 10039952_46
Schuhregal in Schwarz - (B)100 x (H)119 x (T)30 cm 10039952_46
Schuhregal in Schwarz - (B)100 x (H)119 x (T)30 cm 10039952_46
Schuhregal in Schwarz - (B)100 x (H)119 x (T)30 cm 10039952_46
Schuhregal in Schwarz - (B)100 x (H)119 x (T)30 cm 10039952_46
Schuhregal in Schwarz - (B)100 x (H)119 x (T)30 cm 10039952_46
Schuhregal in Schwarz - (B)100 x (H)119 x (T)30 cm 10039952_46
Schuhregal in Schwarz - (B)100 x (H)119 x (T)30 cm 10039952_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039952_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039952_46
EAN/GTIN:
     4052025987091
Suchbegriffe:
Schuhregal
schuhregal
Die schmale Schuhablage bietet idealen Stauraum für den Flur oder das Treppenhaus. Dabei finden bis zu 4 Paar Schuhe je Ebene Platz. Somit hast Du Dein liebstes Schuhwerk passend zum Outfit oder Wetter jederzeit griffbereit. Das stabile Metallgestell der Schuhaufbewahrung sorgt dabei für die notwendige Stabilität. Der Aufbau des Schuhregal-Stecksystems geht einfach und schnell von der Hand. Das hohe untere Fach bietet Platz, um Deine Stiefel an der praktischen Stange mit 7 Haken aufzuhängen.

Schuhständer im Detail
- Maße H x B x T: ca. 119 x 100 x 30 cm
- Gewicht: ca. 1,5 kg
- Materialien: Stahl, Vlies, Kunststoff
- In verschiedenen Farben

Schuhablage mit 4 Ebenen
- Maße je Stoffablage B x T: ca. ca. 90 x 27 cm
- Abstand zwischen Ablagen: ca. 17 cm
- Höhe des Stiefelfachs: ca. 63 cm
- Traglast: ca. 5 kg pro Ebene/ 8 kg an der Stange

Stabile Schuhablage mit Stiefelklammern
- Ordentliche und übersichtliche Aufbewahrung Deiner Schuhe
- Je Ebene finden etwa 4 Deiner liebsten Schuhpaare Platz
- Hohes Fach für Stiefel mit Kleiderstange und 7 Stiefelhaken
- Stabiles Stecksystem ist im Handumdrehen aufgebaut
- Flexible Schuhablage für Flur, Treppenhaus oder Camping
- Schuhregal nach Belieben in der Höhe erweiterbar

Lieferumfang
- 1x Schuhregal in Einzelteilen
- 7x Stiefelklammer
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
1.52 kg
Höhe:
119 cm
Länge:
30 cm
Breite:
100 cm
Weitere Suchbegriffe: camping-regal, camping-schuh-regal, kinder-schuh-ablage, kinder-schuh-regal, kinder-schuh-ständer, metall-schuh-ablage, metall-schuh-organizer, metall-schuh-regal, regal-steck-system, schuh-ablage, schuh-gestell, schuh-organizer, schuh-regal, schuh-ständer, schuh-zwischen-regal, schuhe-regal, schuhregal-steck-system, shoe-organizer, shoe-rack, shoe-shelf, shoe-stand, shoe-storage, shoes-organizer, shoes-rack, stecksystem-regal, stoff-regal, stoff-schuh-regal, stoff-schuh-ständer, textil-schuh-regal, textil-schuh-ständer, 100-cm-breit, 120-cm-hoch, 4-ebenen, camping, diele, einfach, erweiterbar, flur, groß, haken, keller, kunststoff, metall, plastik, platzsparend, schmal, schuh, stapelbar, stecksystem, stiefel, stiefelfach, stoff, textil, treppenhaus, wohnwagen, schuhregal-camping, schuhregal-keller, schuhregal-kunststoff, schuhregal-metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.