Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobe in Grau - (B)60 x (H)173 x (T)31 cm 10039967_111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobe in Grau - (B)60 x (H)173 x (T)31 cm 10039967_111
Garderobe in Grau - (B)60 x (H)173 x (T)31 cm 10039967_111
Garderobe in Grau - (B)60 x (H)173 x (T)31 cm 10039967_111
Garderobe in Grau - (B)60 x (H)173 x (T)31 cm 10039967_111
Garderobe in Grau - (B)60 x (H)173 x (T)31 cm 10039967_111
Garderobe in Grau - (B)60 x (H)173 x (T)31 cm 10039967_111
Garderobe in Grau - (B)60 x (H)173 x (T)31 cm 10039967_111
Garderobe in Grau - (B)60 x (H)173 x (T)31 cm 10039967_111
Garderobe in Grau - (B)60 x (H)173 x (T)31 cm 10039967_111
Garderobe in Grau - (B)60 x (H)173 x (T)31 cm 10039967_111
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039967_111
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039967_111
EAN/GTIN:
     4052025986889
Suchbegriffe:
coat-hanger-stand
coat-rack
coat-rack-stand
coat-stand
Diese praktische Stehgarderobe bringt Ordnung in Deinen Eingangsbereich. Schuhe, Jacken, Handtaschen und Schals hast Du mit der kompakten Kleidergarderobe alle an einem Platz. Das Garderobengestell bietet Dir eine Kleiderstange, 4 Jackenhaken und 2 Schuhablagen um Deine Kleidung immer griffbereit aufzubewahren. Die Jackengarderobe besteht aus robustem Metall, ist schnell aufgebaut und kann ganz ohne Bohren frei im Raum platziert werden.

Garderobe im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 173 x 60 x 31 cm
- Max. Traglast Ablagen: je ca. 8 kg
- Max Traglast Kleiderstange: ca. 8 kg
- Max. Traglast Haken: je ca. 1 kg
- Gewicht: ca. 2,1 kg
- Material: Stahl
- Verschiedene Farben

Schuhregal mit Garderobe
- Schuhablagen B x T: ca. 51 x 30 cm
- Ablagen Abstand: ca. 35 cm
- Kleiderstange B x D: ca. 56 x 1,5 cm
- Haken H x B x T: ca. 11 x 1,5 x 5 cm

Freistehender Jackenständer für den Flur
- 2 in 1 Garderobengestell für Jacken und Schuhe
- Kompaktes Design ideal auch für schmale Dielen
- Freistehende Garderobe ohne Bohren frei im Raum platzieren
- Mit Kleiderstange und Haken für Jacken, Mäntel, Schals etc.
- 2 Gitterablagen für Deine liebsten Schuhpaare

Lieferumfang
- 1x Garderobenständer in Einzelteilen
- Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
2.1 kg
Höhe:
173 cm
Länge:
31 cm
Breite:
60 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.