Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobe in Grau - (B)64 x (H)173 x (T)30 cm 10039968_111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobe in Grau - (B)64 x (H)173 x (T)30 cm 10039968_111
Garderobe in Grau - (B)64 x (H)173 x (T)30 cm 10039968_111
Garderobe in Grau - (B)64 x (H)173 x (T)30 cm 10039968_111
Garderobe in Grau - (B)64 x (H)173 x (T)30 cm 10039968_111
Garderobe in Grau - (B)64 x (H)173 x (T)30 cm 10039968_111
Garderobe in Grau - (B)64 x (H)173 x (T)30 cm 10039968_111
Garderobe in Grau - (B)64 x (H)173 x (T)30 cm 10039968_111
Garderobe in Grau - (B)64 x (H)173 x (T)30 cm 10039968_111
Garderobe in Grau - (B)64 x (H)173 x (T)30 cm 10039968_111
Garderobe in Grau - (B)64 x (H)173 x (T)30 cm 10039968_111
Garderobe in Grau - (B)64 x (H)173 x (T)30 cm 10039968_111
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039968_111
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039968_111
EAN/GTIN:
     4052025986872
Suchbegriffe:
coat-hanger-stand
coat-rack
coat-rack-stand
coat-stand
Diese praktische Stehgarderobe bringt Ordnung in Deinen Eingangsbereich. Schuhe, Jacken, Handtaschen und Schals hast Du mit der kompakten Kleidergarderobe alle an einem Platz. Neben einer Kleiderstange, 4 Jackenhaken und 2 Schuhablagen bietet Dir das Garderobengestell auch eine gepolsterte Sitzfläche, auf der Du Dich zum Anziehen Deiner Schuhe kurz niederlassen kannst. Die Jackengarderobe besteht aus robustem Metall, ist schnell aufgebaut und kann ganz ohne Bohren frei im Raum platziert werden.

Garderobe im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 173 x 64 x 30 cm
- Max. Traglast Ablagen / Kleiderstange: je 8 kg
- Max. Traglast Haken: je 1 kg
- Max. Traglast Sitzbank: 60 kg
- Gewicht: ca. 4,1 kg
- Material: Stahl, Schaumstoff, Polyester
- Verschiedene Farben

Schuhregal mit Garderobe
- Schuhablagen B x T: ca. 60 x 29,5 cm
- Ablagenabstand: ca. 16,5 cm
- Sitzhöhe: ca. 47,5 cm
- Kleiderstange B x D: ca. 60 x 1,5 cm
- Haken H x B x T: ca. 11 x 1,5 x 3 cm

Freistehender Jackenständer für den Flur
- Mit Kleiderstange und Haken für Jacken, Mäntel, Schals etc. 
- 2 Gitterablagen für Deine liebsten Schuhpaare 
- Gepolsterte Fläche zum Hinsetzen bei Bedarf 
- Dank kompakter Größe ideal auch für kleinere Räume 
- Garderobe ist freistehend und ohne Bohren platzierbar 

Lieferumfang
- 1x Garderobenständer in Einzelteilen
- Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Beige | Schwarz
Gewicht:
3.95 kg
Höhe:
173 cm
Länge:
30 cm
Breite:
64 cm
Weitere Suchbegriffe: flur-garderobe, flurgarderobe, garderobe, garderobengestell, garderobenmöbel, garderobenständer, jackengarderobe, jackenhalter, jackenständer, kleidergarderobe, kleiderständer, metal-coat-stand, metallgarderobe, schuhablage, schuhaufbewahrung, schuhgarderobe, schuhregal, schuhständer, shoe-rack, shoe-shelf, shoe-stand, sitzgarderobe, standgarderobe, stehgarderobe, gadarobe, gadarobenmöbel, gadarobenstaender, gaderobe, gaderobenständer, gadraobe, gadrobe, gardarobe, gardarobenstaender, garderrobe, gardrobe, gardrobenstaender, 30-cm-tief, 60-cm, 60-cm-breit, 60cm, 70-cm-breit, 70cm-breit, flur, grau, metall, mit-ablage, mit-garderobe, mit-schuhablage, mit-schuhregal, mit-sitzbank, modern, ohne-bohren, schmal, schwarz, stehend, garderobe-mit-sitzbank, garderobe-mit-schuhablage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.