Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselbrett in Schwarz - (B)24,5 x (H)7 x (T)5 cm 10039969_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselbrett in Schwarz - (B)24,5 x (H)7 x (T)5 cm 10039969_0
Schlüsselbrett in Schwarz - (B)24,5 x (H)7 x (T)5 cm 10039969_0
Schlüsselbrett in Schwarz - (B)24,5 x (H)7 x (T)5 cm 10039969_0
Schlüsselbrett in Schwarz - (B)24,5 x (H)7 x (T)5 cm 10039969_0
Schlüsselbrett in Schwarz - (B)24,5 x (H)7 x (T)5 cm 10039969_0
Schlüsselbrett in Schwarz - (B)24,5 x (H)7 x (T)5 cm 10039969_0
Schlüsselbrett in Schwarz - (B)24,5 x (H)7 x (T)5 cm 10039969_0
Schlüsselbrett in Schwarz - (B)24,5 x (H)7 x (T)5 cm 10039969_0
Schlüsselbrett in Schwarz - (B)24,5 x (H)7 x (T)5 cm 10039969_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10039969_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10039969_0
EAN/GTIN:
     4052025399696
Suchbegriffe:
Schlüsselboard
Schlüsselbrett
Schlüsselleiste
relaxdays schlüsselbrett

Mit dieser Schlüsselaufbewahrung hast Du all Deine Schlüssel immer griffbereit. Egal ob Schlüssel für die Haustür, das Auto oder den Briefkasten - an diesem Schlüsselhalter mit 6 Haken finden alle Schlüssel Platz. Auf der schmalen Ablagefläche liegen Brille oder die Post gleich zur Hand. Das moderne Design aus schwarzem Metall passt zu vielen Einrichtungen. Zur Wandmontage sind bereits 2 Bohrlöcher vorhanden. Daran kannst Du die Schlüsselhakenleiste einfach an der Wand befestigen.

Schlüsselbrett im Detail
- Größe H x B x T: ca. 7 x 24,5 x 5 cm
- Ablagefläche B x T: ca. 24 x 4 cm
- Abstand der Haken: ca. 3 cm
- Traglast: ca. 4 kg
- Gewicht: ca. 250 g
- Material: Stahl
- Farbe: Schwarz

Schlüsselaufhänger im modernen Design
- 6 Haken für verschiedene Schlüssel
- In Flur oder Eingangsbereich aufhängen
- Praktische Ablage für Brille, Post, Deko uvm.
- Aus robustem Stahl in schlichtem Schwarz
- Für die Montage an der Wand geeignet

Lieferumfang
- 1x Schlüsselhakenleiste
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.25 kg
Höhe:
7 cm
Länge:
5 cm
Breite:
24.5 cm
Weitere Suchbegriffe: schlüsselboard, schlüsselleiste 6 schlüssel, hakenleiste, key-hanger, key-holder, key-organizer, key-rack, key-shelf, magnet-hakenleiste, magnet-schlüsselbrett, magnet-schlüsselhalter, schlüssel-ablage, schlüssel-aufbewahrung, schlüssel-aufhänger, schlüssel-hakenleiste, schlüssel-halterung, schlüssel-organizer, schlüssel-wandhalter, schlüsselablage, schlüsselaufbewahrung, schlüsselaufhänger, schlüsselbrett, schlüsselhaken, schlüsselhalter, schlüsselleiste, schlüsselregal, wall-key-holder, wandorganizer, aufbewahrung-schlüssel, flur-organizer-wand, schlüsselbrett-magnetisch, schlüsselbrett-metall, schlüsselbrett-mit-ablage, schlüsselbrett-modern, schlüsselbrett-schwarz, schlüsselhaken-schwarz, schlüsselhalter-wand, wandhaken-schwarz, flur, magentisch, mit-ablage, modern, schlüssel, schwarz, wand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.