Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhregal in Grau - (B)93 x (H)175,5 x (T)30,5 cm 10040122_111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuhregal in Grau - (B)93 x (H)175,5 x (T)30,5 cm 10040122_111
Schuhregal in Grau - (B)93 x (H)175,5 x (T)30,5 cm 10040122_111
Schuhregal in Grau - (B)93 x (H)175,5 x (T)30,5 cm 10040122_111
Schuhregal in Grau - (B)93 x (H)175,5 x (T)30,5 cm 10040122_111
Schuhregal in Grau - (B)93 x (H)175,5 x (T)30,5 cm 10040122_111
Schuhregal in Grau - (B)93 x (H)175,5 x (T)30,5 cm 10040122_111
Schuhregal in Grau - (B)93 x (H)175,5 x (T)30,5 cm 10040122_111
Schuhregal in Grau - (B)93 x (H)175,5 x (T)30,5 cm 10040122_111
Schuhregal in Grau - (B)93 x (H)175,5 x (T)30,5 cm 10040122_111
Schuhregal in Grau - (B)93 x (H)175,5 x (T)30,5 cm 10040122_111
Schuhregal in Grau - (B)93 x (H)175,5 x (T)30,5 cm 10040122_111
Artikel-Nr.:
     6UL55-10040122_111
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10040122_111
EAN/GTIN:
     4052025986254
Suchbegriffe:
Schuhregal
schuhregal
Das große Schuhregal-Stecksystem bietet idealen Stauraum für den Flur, das Treppenhaus oder beim Camping. Bis zu 4 Paar Schuhe finden je Ebene Platz. Somit hast Du Dein liebstes Schuhwerk passend zum Outfit oder Wetter jederzeit griffbereit. Das stabile Metallgestell der Schuhaufbewahrung zum Stecken sorgt dabei für die notwendige Stabilität. Passe die Schuhablage jederzeit individuell an Deinen Bedarf an. Die 10 Fächer des Schuhständers können dazu über- sowie nebeneinander angeordnet werden.

Schuhregal im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 175,5 x 93 x 30,5 cm
- Gewicht: ca. 4,2 kg
- Material: Stahl, Kunststoff
- Verschiedene Farben

Schuhaufbewahrung mit 10 Ebenen
- Maße je Ebene B x T: ca. 87 x 26,5 cm
- Abstand zwischen Ablagen: ca. 16 cm
- Traglast je Ablage: ca. 8 kg
- Bodenfreiheit: ca. 2,5 cm

XXL Schuhturm zum individuellen Zusammenstecken
- Ordentliche und übersichtliche Aufbewahrung Deiner Schuhe
- Modulares Stecksystem ist im Handumdrehen aufgebaut
- Ebenen je nach Bedarf über- und nebeneinander anordnen
- Je Ebene finden bis zu 4 Deiner liebsten Schuhpaare Platz
- Flexible Schuhablage für Flur, Treppenhaus oder Camping

Lieferumfang
- 1x Schuhregal Stecksystem in Farbe nach Wahl
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
4.17 kg
Höhe:
175.5 cm
Länge:
30.5 cm
Breite:
93 cm
Weitere Suchbegriffe: camping-schuhregal, campingregal, kinder-schuhregal, metall-schuhregal, schuh-aufbewahrungssysteme, schuhablage, schuhaufbewahrung, schuhe-regal, schuhgestell, schuhorganizer, schuhregal-stecksystem, schuhregalsystem, schuhregaltower, schuhständer, schuhturm, shoe-organizer, shoe-rack, shoe-shelf, shoe-stand, shoe-storage, shoes-rack, sneaker-regal, sneaker-ständer, 10-ablagen, 10-böden, 10-ebenen, 10-etagen, 10-fächer, 170-cm-hoch, 30-cm-tief, 40-paar, 40-paar-schuhe, 90-cm-breit, breit, camping, erweiterbar, flur, grau, groß, hoch, in-weiß, innen, kunststoff, metall, modular, offen, ordnungssystem, plastik, platzsparend, quer, schmal, schwarz, stapelbar, stecksystem, tower, viele-schuhe, weiß, xxl, zimmer, zum-stecken, regal-schuhe, schuhregal-schmal-und-hoch, schuhregal-hoch, schuhregal-camping, schuhregal-stabil, offener-schuhregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.