Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhregal in Silber - (B)70 x (H)33,5 x (T)26 cm 10040125_55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuhregal in Silber - (B)70 x (H)33,5 x (T)26 cm 10040125_55
Schuhregal in Silber - (B)70 x (H)33,5 x (T)26 cm 10040125_55
Schuhregal in Silber - (B)70 x (H)33,5 x (T)26 cm 10040125_55
Schuhregal in Silber - (B)70 x (H)33,5 x (T)26 cm 10040125_55
Schuhregal in Silber - (B)70 x (H)33,5 x (T)26 cm 10040125_55
Schuhregal in Silber - (B)70 x (H)33,5 x (T)26 cm 10040125_55
Schuhregal in Silber - (B)70 x (H)33,5 x (T)26 cm 10040125_55
Schuhregal in Silber - (B)70 x (H)33,5 x (T)26 cm 10040125_55
Schuhregal in Silber - (B)70 x (H)33,5 x (T)26 cm 10040125_55
Schuhregal in Silber - (B)70 x (H)33,5 x (T)26 cm 10040125_55
Schuhregal in Silber - (B)70 x (H)33,5 x (T)26 cm 10040125_55
Artikel-Nr.:
     6UL55-10040125_55
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10040125_55
EAN/GTIN:
     4052025986285
Suchbegriffe:
Schuhregal
schuhregal
Dieses Schuhregal bietet Dir ausreichend Stauraum für Deine Schuhe in Eingangsbereich, Garderobe oder Schlafzimmer. Auf den 2 Ebenen des Schuhgestells kannst Du bis zu 6 Schuhpaare ordentlich und übersichtlich aufbewahren. Dank des offenen Designs hast Du das passende Schuhwerk beim Zusammenstellen Deines Outfits jederzeit griffbereit. Bei Bedarf lässt sich die Schuhablage mit einem zweiten Regal in der Höhe erweitern. Somit ist jederzeit Platz, um neue Lieblingsstücke zur Sammlung hinzuzufügen.

Schuhständer im Detail
- Maße H x B x T: ca. 33,5 x 70 x 26 cm
- Ablagen B x T: ca. 68 x 26 cm
- Abstand zwischen den Ebenen: ca. 18 cm
- Traglast pro Ebene: ca. 8 kg
- Gewicht: ca. 1,3 kg
- Materialien: Stahl, Kunststoff
- Verschiedene Farben

Schuhablage für 6 Paar Schuhe
- Deine liebsten Schuhe übersichtlich und geordnet aufbewahren
- 2 geräumige Ebenen bieten Platz für bis zu 6 Paar Schuhe
- Für neue Lieblingsstücke mit einem zweiten Regal erweitern
- Modernes Schuhgestell aus Metall für Flur, Schlafzimmer uvm.
- Dank offenem Design passende Schuhe jederzeit griffbereit haben
- Durch niedrige Höhe auch als Kinderschuhregal verwenden

Lieferumfang
- 1x Schuhregal in Einzelteilen
- 4x Verbindungen zur Erweiterung
- Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
1.32 kg
Höhe:
33.5 cm
Länge:
26 cm
Breite:
70 cm
Weitere Suchbegriffe: abstellraum-schuhregal, design-schuhregal, metall-schuhregal, mini-schuhregal, schuh-aufbewahrung, schuh-aufbewahrungssystem, Kinderschuhablage, Kinderschuhregal, schuh-organizer, schuh-regal-system, schuhablage, schuhabsteller, schuhgestell, schuhständer, shoe-rack, shoe-shelf, shoe-stand, shoe-storage, sneakerständer, vorzimmer-schuhregal, 2-ebenen, camping, eckig, flur, für-die-tür, garderobe, industrial, industrial-design, klein, langes, metall, metall-2-ebenen, metall-schwarz, mobiles, offenes, platzsparend, schmal, schwarz, stabiles, stapelbar, steh, zwei-ebenen, schuhregal-schmal, schuhregal-klein, schuhregal-grau, schuhregal-stapelbar, schuhregal-metall, relaxdays-schuhregal, schuhregal-schwarz, schuhregal-edelstahl, schuhschrank-metall, schuhregal-silber, schuhregal-breit, schuhregal-metall-schwarz, schuhregal-25cm-tief
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.