Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhregal in Gold - (B)70 x (H)70 x (T)26 cm 10040127_259


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuhregal in Gold - (B)70 x (H)70 x (T)26 cm 10040127_259
Schuhregal in Gold - (B)70 x (H)70 x (T)26 cm 10040127_259
Schuhregal in Gold - (B)70 x (H)70 x (T)26 cm 10040127_259
Schuhregal in Gold - (B)70 x (H)70 x (T)26 cm 10040127_259
Schuhregal in Gold - (B)70 x (H)70 x (T)26 cm 10040127_259
Schuhregal in Gold - (B)70 x (H)70 x (T)26 cm 10040127_259
Schuhregal in Gold - (B)70 x (H)70 x (T)26 cm 10040127_259
Schuhregal in Gold - (B)70 x (H)70 x (T)26 cm 10040127_259
Schuhregal in Gold - (B)70 x (H)70 x (T)26 cm 10040127_259
Schuhregal in Gold - (B)70 x (H)70 x (T)26 cm 10040127_259
Artikel-Nr.:
     6UL55-10040127_259
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10040127_259
EAN/GTIN:
     4052025986339
Suchbegriffe:
Schuhregal
schuhregal
Dieses Schuhregal bietet Dir ausreichend Stauraum für Deine Schuhe in Eingangsbereich, Garderobe oder Schlafzimmer. Auf den 4 Ebenen des Schuhgestells kannst Du bis zu 12 Schuhpaare ordentlich aufbewahren. Dank des offenen Designs hast Du das passende Schuhwerk beim Zusammenstellen Deines Outfits jederzeit griffbereit. Bei Bedarf lässt sich die Schuhablage mit einem zweiten Regal in der Höhe sowie der Breite erweitern. Somit ist jederzeit Platz, um neue Lieblingsstücke zur Sammlung hinzuzufügen.

Schuhregal im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 70 x 70 x 26 cm
- Ablagen B x T: ca. 68 x 26 cm
- Abstand zwischen den Ebenen: ca. 18,5 cm

- Traglast der Ablagen: je ca. 8 kg
- Gewicht: ca. 2,5 kg
- Materialien: Stahl, PP (Kunststoff)
- Verschiedene Farben

Schuhablage für 12 Paar Schuhe
- Deine liebsten Schuhe übersichtlich und geordnet aufbewahren
- 4 geräumige Ebenen bieten Platz für bis zu 12 Paar Schuhe
- Für neue Lieblingsstücke mit einem zweiten Regal erweitern
- Modernes Schuhgestell aus Metall für Flur, Schlafzimmer uvm.
- Dank offenem Design passende Schuhe jederzeit griffbereit haben
- Durch niedrige Höhe auch als Kinderschuhregal verwenden

Lieferumfang
- 1x Schuhregal in Einzelteilen
- 4x Verbindungen zur Erweiterung
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Gold
Gewicht:
2.41 kg
Höhe:
70 cm
Länge:
26 cm
Breite:
70 cm
Weitere Suchbegriffe: abstellraum-schuhregal, metall-schuhregal, schuh-aufbewahrung, schuh-aufbewahrungssystem, schuhorganizer, schuh-regal-system, schuhablage, schuhabsteller, schuhgestell, schuhständer, shoe-rack, shoe-shelf, shoe-stand, shoe-storage, sneakerständer, vorzimmer-schuhregal, camping, eckig, erweiterbar, flur, für-die-tür, garderobe, gold, hoch, industrial, industrial-design, langes, metall, metall-schwarz, mobiles, offenes, platzsparend, schmal, schwarz, silber, stabiles, stapelbar, steh, weiß, schuhregal-schmal, schuhregal-stapelbar, schuhregal-metall, schuhregal-schwarz, schuhregal-schmal-und-hoch, schuhschrank-metall, schuhregal-silber, schuhregal-breit, schuhregal-metall-schwarz, schuhregal-25cm-tief, schuhregal-70-cm-breit, schuhregal-flur, schuhständer-metall, schuhablage-schmal, schuhregal-schwarz-metall, schuhständer-platzsparend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.