Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ohrringhalter in Silber - (B)16,5 x (H)30,5 x (T)6,5 cm 10041206_55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ohrringhalter in Silber - (B)16,5 x (H)30,5 x (T)6,5 cm 10041206_55
Ohrringhalter in Silber - (B)16,5 x (H)30,5 x (T)6,5 cm 10041206_55
Ohrringhalter in Silber - (B)16,5 x (H)30,5 x (T)6,5 cm 10041206_55
Ohrringhalter in Silber - (B)16,5 x (H)30,5 x (T)6,5 cm 10041206_55
Ohrringhalter in Silber - (B)16,5 x (H)30,5 x (T)6,5 cm 10041206_55
Ohrringhalter in Silber - (B)16,5 x (H)30,5 x (T)6,5 cm 10041206_55
Ohrringhalter in Silber - (B)16,5 x (H)30,5 x (T)6,5 cm 10041206_55
Ohrringhalter in Silber - (B)16,5 x (H)30,5 x (T)6,5 cm 10041206_55
Ohrringhalter in Silber - (B)16,5 x (H)30,5 x (T)6,5 cm 10041206_55
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041206_55
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041206_55
EAN/GTIN:
     4052025986834
Suchbegriffe:
earring holder
earring organizer
earring stand
jewelry holder
Mit diesem Ohrringständer hängt der passende Ohrschmuck für Dein Outfit jederzeit griffbereit. Der Schmuckhalter bietet auf 4 Etagen ausreichend Stauraum, um Deine Lieblingsstücke unterzubringen. Insgesamt verfügt der Schmuck-Organizer über 44 Steckplätze für Ohrstecker, Ohrringe oder lange Ohrhänger. Der Ohrringhalter überzeugt durch sein romantisches Design mit dekorativer Herzverzierung. So sorgt die Ohrringhalterung für einen Hingucker im Schlafzimmer, Bad oder auf dem Schminktisch.

Ohrringhalter im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 30,5 x 16,5 x 6,5 cm
- Durchmesser Steckplätze: ca. 3 mm
- Gewicht: ca. 200 g
- Material: Eisen
- In verschiedenen Farben

Schmuckorganizer für Ohrringe
- Ordentliche und übersichtliche Schmuckaufbewahrung
- Ausreichend Stauraum dank 4 Etagen mit je 11 Steckplätzen
- Zum Aufhängen von Ohrsteckern oder langen Ohrhängern
- Dekoratives Eisengestell mit romantischer Herzverzierung
- Ideal für den Schminktisch, das Bad oder Schlafzimmer

Lieferumfang
- 1x Ohrringständer in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.19 kg
Höhe:
30.5 cm
Länge:
6.5 cm
Breite:
16.5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.