Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderschuhregal in Blau - (B)57,5 x (H)70 x (T)18,5 cm 10041209_45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinderschuhregal in Blau - (B)57,5 x (H)70 x (T)18,5 cm 10041209_45
Kinderschuhregal in Blau - (B)57,5 x (H)70 x (T)18,5 cm 10041209_45
Kinderschuhregal in Blau - (B)57,5 x (H)70 x (T)18,5 cm 10041209_45
Kinderschuhregal in Blau - (B)57,5 x (H)70 x (T)18,5 cm 10041209_45
Kinderschuhregal in Blau - (B)57,5 x (H)70 x (T)18,5 cm 10041209_45
Kinderschuhregal in Blau - (B)57,5 x (H)70 x (T)18,5 cm 10041209_45
Kinderschuhregal in Blau - (B)57,5 x (H)70 x (T)18,5 cm 10041209_45
Kinderschuhregal in Blau - (B)57,5 x (H)70 x (T)18,5 cm 10041209_45
Kinderschuhregal in Blau - (B)57,5 x (H)70 x (T)18,5 cm 10041209_45
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041209_45
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041209_45
EAN/GTIN:
     4052025986803
Suchbegriffe:
kids shoe rack
kinder schuhablage
kinder schuhregal
mini schuhregal
Das platzsparende Kinderschuhregal bringt Ordnung in das Schuhchaos im Flur. Hausschuhe, Halbschuhe, Stiefel und Sandaletten Deiner Kleinsten passen problemlos in den schmalen Schuhständer mit 5 Ebenen. Insgesamt 15 Paar Kinderschuhe bis Größe 30 finden so ihren festen Platz und erleichtern dank kindgerechter Höhe das tägliche Aus- und Einräumen. Die strahlende Farbe des Kunststoffrahmens und die leichte, offene Bauweise sprechen Kleinkinder sofort an und motivieren in der Autonomiephase.

Kinderschuhregal im Detail
- Maße H x B x T: ca. 70 x 57,5 x 18,5 cm
- Maße je Ebene H x B: ca. 13,5 x 54 cm
- Max. Traglast je Ebene: ca. 2,5 kg
- Eigengewicht: ca. 0,8 kg
- Materialien: Kunststoff, Eisen
- In verschiedenen Farben erhältlich

Schuhregal für Kinderschuhe
- Offener Schuhschrank mit 5 Ebenen
- Platz für Haus- und Straßenschuhe bis Größe 30
- Kinderschuhablage ermöglicht selbstständiges Ein- und Ausräumen
- Schuhständer mit Kunststoffrahmen in fröhlichen Farben
- Ablage aus Eisenstreben für schnelles Abtropfen und Trocknen
- Leichte und platzsparende Bauweise mit abgerundeten Griffen

Lieferumfang
- 1x Schuhregal in Einzelteilen
- Inkl. Aufbauanleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Silber
Gewicht:
0.79 kg
Höhe:
70 cm
Länge:
18.5 cm
Breite:
57.5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.