Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlmatte "Hund" in Türkis - 40 x 50 cm 10041215_974


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlmatte "Hund" in Türkis - 40 x 50 cm 10041215_974
Kühlmatte "Hund" in Türkis - 40 x 50 cm 10041215_974
Kühlmatte "Hund" in Türkis - 40 x 50 cm 10041215_974
Kühlmatte "Hund" in Türkis - 40 x 50 cm 10041215_974
Kühlmatte "Hund" in Türkis - 40 x 50 cm 10041215_974
Kühlmatte "Hund" in Türkis - 40 x 50 cm 10041215_974
Kühlmatte "Hund" in Türkis - 40 x 50 cm 10041215_974
Kühlmatte "Hund" in Türkis - 40 x 50 cm 10041215_974
Kühlmatte "Hund" in Türkis - 40 x 50 cm 10041215_974
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041215_974
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041215_974
EAN/GTIN:
     4052025986513
Suchbegriffe:
Hunderucksack
Hundetransportbox
Hundetransporttasche
Kühlmatte

Heiße Sommertage können Hunden und Katzen ganz schön zu schaffen machen. Die selbstkühlende Hundematte bietet Abkühlung für Deine Vierbeiner. Durch Körperkontakt zur Matte wird die kühlende Wirkung des Gels im Inneren aktiviert - ganz ohne Strom, Wasser oder eine zusätzliche Kühlung im Kühl- oder Gefrierschrank. Zur Reaktivierung der Kühlwirkung muss die Kältematte einfach eine Weile liegen gelassen werden. Die Hülle aus robustem Polyester kann zur Reinigung einfach feucht abgewischt werden.

Hinweis: Bei sehr hohen Außentemperaturen kann die Matte auch für ungefähr eine Stunde im Kühlschrank heruntergekühlt werden. Lege die Matte nicht ins Gefrierfach oder die Gefriertruhe, dies würde zu Schäden am Material führen.

Hunde-Kühlmatte im Detail
- Größe S Maße B x T: ca. 35 x 20 cm, ca. 0,6 kg
- Größe M Maße B x T: ca. 50 x 40 cm, ca. 1,1 kg
- Größe L Maße B x T: ca. 90 x 50 cm, ca. 2,2 kg
- Größe XL Maße B x T: ca. 100 x 60 cm, ca. 2,8 kg
- Dicke: jeweils ca. 1 cm
- Material: Polyester, Gel
- Farbe: Türkis

Selbstkühlende Kältematte für Haustiere
- Abkühlung für Hunde und Katzen an heißen Tagen
- Kein Strom, Wasser oder andere zusätzliche Kühlung nötig
- Zur Reinigung einfach mit einem feuchten Lappen abwischen
- Strapazierfähiges Material ist robust und kratzresistent
- Für Hundebett, Transportbox, Rücksitz, Zwinger uvm.

Lieferumfang
- 1x Kühlunterlage in Größe nach Wahl
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Türkis | Schwarz
Gewicht:
1.1 kg
Höhe:
1 cm
Länge:
40 cm
Breite:
50 cm
Weitere Suchbegriffe: hundetransportbox, cat-cooling-mat, cool-mat, cool-matte, cooling-bed, dog-cool-mat, dog-cooling-bed, dog-cooling-mat, eismatte, haustier-kühlmatte, hundekühldecke, hunde-kühlmatte, hundematte, kältedecke, kältematte, kaninchen-kühlmatte, katzenkühldecke, katzenkühlmatte, kühl-hundematte, kühldecke, kühlmatratze, kühlmatte, kühlungsmatte, kühlunterlage, pet-cooling-mat, pet-ice-pad, tierkühlmatte, 100x60, 50x40, 50x90, auto, camping, chinchilla, dünn, für-haustiere, für-hunde, für-katzen, für-nager, für-tiere, gel, groß, große-hunde, hasen, hund, hunde, kaninchen, katze, katzen, klein, kühlend, meerschweinchen, nager, robust, schlafen, selbstkühlend, soft, tier, tiere, xl, xxl, zum-schlafen, kühlmatte-für-hund, kühldecken-für-hunde, kühlmatte-katzen-selbstkühlend, kühlmatte-für-hunde, kühlmatten-für-katzen, kühlmatten-kaninchen, kühlmatte-hund, kältematte-für-hunde-xxl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.