Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängematte in Blau/ Grün 10041219_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängematte in Blau/ Grün 10041219_0
Hängematte in Blau/ Grün 10041219_0
Hängematte in Blau/ Grün 10041219_0
Hängematte in Blau/ Grün 10041219_0
Hängematte in Blau/ Grün 10041219_0
Hängematte in Blau/ Grün 10041219_0
Hängematte in Blau/ Grün 10041219_0
Hängematte in Blau/ Grün 10041219_0
Hängematte in Blau/ Grün 10041219_0
Hängematte in Blau/ Grün 10041219_0
Hängematte in Blau/ Grün 10041219_0
Hängematte in Blau/ Grün 10041219_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041219_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041219_0
EAN/GTIN:
     4052025412197
Suchbegriffe:
Hänge-Matte
Hängematte
hängematte blau
hänge matte
Diese Hängematte ist das ideale Accessoire für wärmere Jahreszeiten. Ob beim Schmökern in Deinem Lieblingsroman im Garten oder beim abenteuerlichen Campingausflug mit Deinen Freunden - die Hängeliege aus Baumwolle begleitet Dich überall hin. Dank des Transportsacks kannst Du die Reisehängeliege kompakt verstauen, transportieren oder platzsparend wegräumen. Auch im Wohnzimmer kann die Doppelhängematte platziert werden. Dort wirkt sie dekorativ und verbreitet ein Gefühl von Gemütlichkeit.

Hinweis: Achte darauf, dass Du die beiliegenden Befestigungsseile an festen Objekten anbringst und dort ausreichend befestigst.

Hängematte im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 2,5 x 150 x 250 cm
- Packmaß H x B x T: ca. 40 x 19 x 13 cm
- Liegefläche B x T: ca. 150 x 190 cm
- Gewicht: ca. 1,7 kg
- Traglast: max. 300 kg
- Material: Baumwolle, Polyester
- Farbe: Blau, Grün

Große Stabhängematte für drinnen und draußen
- Große Liegefläche für mehrere Personen bis 300 kg
- Mit je 2 Seilen und Haken zum sicheren Befestigen
- Zum Mitnehmen platzsparend in Tasche verstauen
- Gemütliche Hängeliege für Garten, Park oder Camping
- Hängebett auch im Wohnzimmer aufhängen

Lieferumfang
- 1x Gartenhängematte
- 1x Transportsack
- 2x Karabinerhaken
- 2x Befestigungsseil
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Dunkelblau | Grün
Gewicht:
1.73 kg
Höhe:
2.5 cm
Länge:
250 cm
Breite:
150 cm
Weitere Suchbegriffe: balkon hängematte, baumwoll hängematte, camping hängematte, doppelhängematte, entspannungshängematte, familienhängematte, garden hammock, garten hängematte, gartenhängeliege, hammock, hängebett, hängeliege, hängematte, hangmat, kinderhängeliege, kinderhängematten, mehrpersonen hängematte, outdoor hammock, outdoor hängeliege, outdoor hängematte, reisehängeliege, reisehängematte, stabhängematte, travel hammock, xxl hängematte, 2 personen, 250 cm, 300kg, balkon, balkongeländer, baum, baumwolle, bis 300 kg, breit, camping, drinnen, erwachsene, faltbar, für gestell, für zimmer, garten, groß, indoor, innen, jugendzimmer, karabiner, kinder, lang, mexikanisch, mit befestigungsset, mobil, ohne gestell, outdoor, stoff, xl, xxl, zimmer, zum mitnehmen, hängematte outdoor, mexikanische hängematte, hängematte 2 personen, hängematte mobil, hängematte camping
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.