Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenschere in Grau/ Orange 10041229_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenschere in Grau/ Orange 10041229_0
Gartenschere in Grau/ Orange 10041229_0
Gartenschere in Grau/ Orange 10041229_0
Gartenschere in Grau/ Orange 10041229_0
Gartenschere in Grau/ Orange 10041229_0
Gartenschere in Grau/ Orange 10041229_0
Gartenschere in Grau/ Orange 10041229_0
Gartenschere in Grau/ Orange 10041229_0
Gartenschere in Grau/ Orange 10041229_0
Gartenschere in Grau/ Orange 10041229_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041229_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041229_0
EAN/GTIN:
     4052025412296
Suchbegriffe:
Blumenschere
Gartenschere
gartenschere
Verschneide mit der scharfen Bypass-Gartenschere Blumen, Obst- und Ziersträucher kraft- und pflanzenschonend. Das essentielle Gartenwerkzeug ermöglicht präzise Form- sowie wachstumsfördernde Erhaltungsschnitte. Die Stahlklinge trennt Zweige und Äste bis 10 mm Durchmesser sauber ab, sodass die Wunde schnell verheilt. Der grau-orangene Griff aus Kunststoff liegt gut in der Hand. Das Sichern der Rebenschere ist einhändig möglich.

Gartenschere im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 23 x 7 x 2 cm
- Schnittstärke D: ca. 10 mm
- Gewicht: ca. 240 g
- Material: Stahl, Kunststoff
- Farbe: Grau, Orange

Blumenschere für den Garten
- Universelle Pflanzenschere für weiche, frische Hölzer
- Pflanzenschonende Trimmschere für Formschnitte
- Präsentierschere für Schnittblumen und Rosen
- Geringes Eigengewicht und handlicher Griff für leichtes Arbeiten
- Rutschfester Griff für Links- und Rechtshänder geeignet
- Gezackte Klinge für mehr Halt und scharfe Klinge für sauberen Schnitt
- Mit Sicherheitsverschluss für gefahrlosen Transport und Aufbewahrung

Lieferumfang
- 1x Blumenschere
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Orange | Schwarz
Gewicht:
0.24 kg
Höhe:
23 cm
Länge:
2 cm
Breite:
7 cm
Weitere Suchbegriffe: baumschere, blumenschere, buchsbaumschere, bypass gartenschere, bypass schere, garden scissors, garden shears, gardening scissors, gartengeräte, gartenwerkzeug, gartenzange, handschere, pflanzenschere, präsentierschere, pruning scissors, pruning shears, rebenschere, rebschere, rosenschere, trimmschere, ast, baum, bypass, garten, grau, groß, manuell, orange, pflanzen, rosen, schnittblumen, kleine astschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.