Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picknickdecke "Wellen" in Dunkelblau/ Weiß - 200 x 300 cm 10041269_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Picknickdecke "Wellen" in Dunkelblau/ Weiß - 200 x 300 cm 10041269_0
Picknickdecke "Wellen" in Dunkelblau/ Weiß - 200 x 300 cm 10041269_0
Picknickdecke "Wellen" in Dunkelblau/ Weiß - 200 x 300 cm 10041269_0
Picknickdecke "Wellen" in Dunkelblau/ Weiß - 200 x 300 cm 10041269_0
Picknickdecke "Wellen" in Dunkelblau/ Weiß - 200 x 300 cm 10041269_0
Picknickdecke "Wellen" in Dunkelblau/ Weiß - 200 x 300 cm 10041269_0
Picknickdecke "Wellen" in Dunkelblau/ Weiß - 200 x 300 cm 10041269_0
Picknickdecke "Wellen" in Dunkelblau/ Weiß - 200 x 300 cm 10041269_0
Picknickdecke "Wellen" in Dunkelblau/ Weiß - 200 x 300 cm 10041269_0
Picknickdecke "Wellen" in Dunkelblau/ Weiß - 200 x 300 cm 10041269_0
Picknickdecke "Wellen" in Dunkelblau/ Weiß - 200 x 300 cm 10041269_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041269_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041269_0
EAN/GTIN:
     4052025412692
Suchbegriffe:
Campingdecke
Picknickdecke
campingdecke
Die dekorative Picknickdecke ist der ideale Begleiter für entspannende Outdoor-Aktivitäten im Sommer. Auf der kuschelig weichen Fleecedecke können 6 bis 9 Personen gemütlich sitzen. Die weiche Polsterschicht der Thermodecke sorgt für höchsten Liegekomfort und die Alubeschichtung schützt vor Bodenkälte und Feuchtigkeit. Genieße ausgiebiges Sonnenbaden oder Grillen mit Freunden und Familie. Die Freibaddecke ist einfach zusammengefaltet und lässt sich mit dem Tragegriff transportieren.

Picknickdecke im Detail
- Größe B x T: ca. 200 x 300 cm
- Zusammengefaltet H x B x T: ca. 30 x 40 x 20 cm
- Materialdicke: ca. 0,2 cm
- Gewicht: ca. 1,4 kg
- Material: Polyester, Aluminium
- Farbe: Dunkelblau, Weiß

XXL Outdoordecke zum Liegen und Entspannen
- Angenehm weiche Oberfläche aus hochwertigem Fleece
- Wasserdichte und wärmeisolierende Alubeschichtung
- Große Sitzfläche mit Platz für 6-9 Personen
- Campingmatte ist platzsparend faltbar und transportierbar
- Für Picknick, Grillparty, Strand, Camping uvm.
- Dekoratives Design mit schönem Wellen-Muster

Lieferumfang
- 1x Stranddecke
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelblau | Weiß
Gewicht:
1.41 kg
Höhe:
0.2 cm
Länge:
300 cm
Breite:
200 cm
Weitere Suchbegriffe: alu picknickdecke, anti sand liegematte, baby picknickdecke, badedecke, beach blanket, beach mat, camping blanket, camping decke, fleece picknickdecke, freibad matte, freibaddecke, iso picknickdecke, isodecke, isolierdecke, liegedecke, outdoor babydecke, outdoor krabbeldecke, outdoor picknickdecke, outdoor strandmatte, outdoordecke, parkdecke, picknick decke, picknick teppich, picknick zubehör, picknickbedarf, picknickdecke, picknickmatte, picnic blanket, picnic mat, picnic matte, rasendecke, sanddecke, schwimmbaddecke, strand picknickdecke, stranddecke, strandmatte, strandunterlage, thermo picknickdecke, thermodecke, xxl picknickdecke, xxl-picknickdecke, xxxl picknickdecke, zeltdecke, 300, 200x300, 300x200, alu, dunkelblau, fleece, groß, iso, isoliert, outdoor, picknick, sandfrei, schwimmbad, strand, thermo, wasserdicht, xl, xxl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.