Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4tlg. Aufbewahrungskorb Set in Grau 10041297_111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4tlg. Aufbewahrungskorb Set in Grau 10041297_111
4tlg. Aufbewahrungskorb Set in Grau 10041297_111
4tlg. Aufbewahrungskorb Set in Grau 10041297_111
4tlg. Aufbewahrungskorb Set in Grau 10041297_111
4tlg. Aufbewahrungskorb Set in Grau 10041297_111
4tlg. Aufbewahrungskorb Set in Grau 10041297_111
4tlg. Aufbewahrungskorb Set in Grau 10041297_111
4tlg. Aufbewahrungskorb Set in Grau 10041297_111
4tlg. Aufbewahrungskorb Set in Grau 10041297_111
4tlg. Aufbewahrungskorb Set in Grau 10041297_111
4tlg. Aufbewahrungskorb Set in Grau 10041297_111
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041297_111
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041297_111
EAN/GTIN:
     4052025986636
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
aufbewahrungskorb grau
Mit dem 4-teiligen Aufbewahrungskorb Set bist Du perfekt ausgerüstet, um verschiedene Dinge des Alltags übersichtlich aufzubewahren. Verstaue in den geflochtenen Dekokörben in 3 Größen Kosmetik im Bad, Socken und Unterwäsche im Kleiderschrank oder verwende die Utensilienkörbe als dekorative Aufbewahrungslösung in Wohnzimmer und Flur. Auch als Schubladen-Organizer für das Büro machen die Flechtkörbe eine gute Figur. Bei Nichtgebrauch können sie platzsparend ineinander gestapelt werden.

Aufbewahrungskorb Set im Detail
- Maße großer Korb H x B x T: ca. 10,5 x 23 x 23 cm / ca. 230 g
- Maße mittlerer Korb H x B x T: ca. 8,5 x 21 x 11 cm / ca. 130 g
- Maße kleine Körbe H x B x T: je ca. 8,5 x 10,5 x 10,5 cm / ca. 90 g
- Traglast: ca. 3 kg
- Material: Kunststoff (PP), Metall
- Verschiedene Farben

Flechtkörbchen zur Aufbewahrung in Bad und Co.
- Ideal für Kosmetik und andere Badutensilien
- Praktisch auch in Wohn-, Schlaf- oder Kinderzimmer
- 3 verschiedene Größen passend für jeden Bedarf
- Geflochtene Holzoptik setzt dekorative Akzente
- Körbe bei Nichtgebrauch ineinander stapelbar

Lieferumfang
- 1x Korb groß
- 1x Korb mittel
- 2x Korb klein
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
0.4 kg
Höhe:
10.5 cm
Länge:
23 cm
Breite:
23 cm
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrungskorb, aufbewahrungskorb-set, aufbewahrungskörbchen, bad-körbchen, bad-organizer-box, badaufbewahrungskörbe, badezimmer-aufbewahrungsbox, badezimmer-korb, badezimmer-körbchen, badezimmeraufbewahrungskörbe, basket, deko-flechtkorb, dekokorb, flechtkorb, korb, körbchen, körbchen-set, kunstoff-aufbewahrungsbox, mini-basket, mini-korb, plastic-box-organizer, plastikkorb, regalkörbe, schrankkorb, sortierkorb, storage-basket, 4er, baby, bad, badezimmer, braun, breit, dunkelbraun, eckig, flach, geflochten, geflochten-grau, geflochten-groß, geflochten-klein, grau, groß, holzoptik, kinderzimmer, klein, küche, kunststoff, plastik, rechteckig, set, spielzeug, wc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.