Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderständer in Natur - (B)100 x (H)170 x (T)56,5 cm 10041325_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleiderständer in Natur - (B)100 x (H)170 x (T)56,5 cm 10041325_0
Kleiderständer in Natur - (B)100 x (H)170 x (T)56,5 cm 10041325_0
Kleiderständer in Natur - (B)100 x (H)170 x (T)56,5 cm 10041325_0
Kleiderständer in Natur - (B)100 x (H)170 x (T)56,5 cm 10041325_0
Kleiderständer in Natur - (B)100 x (H)170 x (T)56,5 cm 10041325_0
Kleiderständer in Natur - (B)100 x (H)170 x (T)56,5 cm 10041325_0
Kleiderständer in Natur - (B)100 x (H)170 x (T)56,5 cm 10041325_0
Kleiderständer in Natur - (B)100 x (H)170 x (T)56,5 cm 10041325_0
Kleiderständer in Natur - (B)100 x (H)170 x (T)56,5 cm 10041325_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041325_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041325_0
EAN/GTIN:
     4052025413255
Suchbegriffe:
bambus garderobe
bambus kleiderständer
clothes rack
clothes rail
Dieser Kleiderständer überzeugt als Kleiderablage in Flur, Büro oder Badezimmer, wo sie mit ihrem natürlichen Bambuston zugleich dekorative Akzente setzt. Auf der Kleiderstange der Standgarderobe lassen sich Jacken, Hemden, Kleider oder auch Blusen ordentlich aufhängen. Die untere Ablage schafft zusätzlichen Stauraum für das passende Schuhwerk sowie Taschen oder andere Accessoires. Bei Nichtgebrauch kannst Du den Garderobenständer einfach zusammenklappen und platzsparend verstauen.

Kleiderständer im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 170 x 100 x 56,5 cm
- Maße geklappt H x B x T: ca. 172,5 x 100 x 8 cm
- Traglast: ca. 15 kg (Kleiderstange), 15 kg (Ablage)
- Gewicht: ca. 4,2 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Kleiderstange mit Schuhablage
- Kleiderstange B x D: ca. 76,5 x 2,5 cm
- Platz zum Aufhängen H: ca. 136 cm
- Ablage B x T: ca. 77 x 46 cm

Klappbarer Garderobenständer aus Bambus
- Jacken, Blusen uvm. an Kleiderbügeln ordentlich aufhängen
- Schuhe, Taschen oder Accessoires auf der Ablage platzieren
- Kleidergestell aus natürlichem Bambus setzt warme Akzente
- Als Kleiderablage in Ankleide-, Schlafzimmer, Flur, Bad uvm.
- Bei Bedarf platzsparend zusammenklappen und verstauen

Lieferumfang
- 1x Bambus Kleiderständer in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
4.28 kg
Höhe:
170 cm
Länge:
56.5 cm
Breite:
100 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.