Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-tlg. Kindersitzgruppe in Weiß 10041336_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-tlg. Kindersitzgruppe in Weiß 10041336_0
3-tlg. Kindersitzgruppe in Weiß 10041336_0
3-tlg. Kindersitzgruppe in Weiß 10041336_0
3-tlg. Kindersitzgruppe in Weiß 10041336_0
3-tlg. Kindersitzgruppe in Weiß 10041336_0
3-tlg. Kindersitzgruppe in Weiß 10041336_0
3-tlg. Kindersitzgruppe in Weiß 10041336_0
3-tlg. Kindersitzgruppe in Weiß 10041336_0
3-tlg. Kindersitzgruppe in Weiß 10041336_0
3-tlg. Kindersitzgruppe in Weiß 10041336_0
3-tlg. Kindersitzgruppe in Weiß 10041336_0
3-tlg. Kindersitzgruppe in Weiß 10041336_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041336_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041336_0
EAN/GTIN:
     4052025413361
Suchbegriffe:
Kinderstuhl
kinderstuhl grün
kinderstuhl
kinderstuhl weiß
Die Kindersitzgruppe mit Sternen ist eine tolle Sitzgelegenheit für das Kinderzimmer. Das 3-teilige Set besteht aus einem Kindertisch und 2 Stühlen. Lass Deine Kleinen selbstständig an dem geräumigen Basteltisch malen, spielen oder essen. Dank der niedrigen Sitz- und Tischhöhe können 2 Kinder bequem auf der Kinder-Sitzgarnitur Platz nehmen und sich wie die Großen fühlen. Durch die 4 bunten Aufbewahrungskisten ist das Spielzeug gleich griffbereit und nach dem Spielen wieder ordentlich verstaut.

Kindersitzgruppe im Detail
- Maße Tisch H x B x T: ca. 52 x 75 x 46 cm, ca. 8,8 kg
- Maße je Stuhl H x B x T: ca. 56,5 x 28 x 34 cm, ca. 2,6 kg
- Sitzhöhe: ca. 28 cm
- Sitzfläche B x T: ca. 28 x 25 cm
- Innenmaße je Aufbewahrungsbox H x B x T: ca. 12 x 27 x 16 cm
- Traglast: ca. 30 kg (Tisch), ca. 40 kg (je Stuhl), ca. 5 kg (je Box)
- Material: MDF, Kunststoff
- Farbe: Weiß, Bunt

Niedliche Sitzgarnitur für das Kinderzimmer
- 3-teilige Tischgruppe für das Kinderzimmer
- 2 niedrige Stühle mit kindgerechter Sitzhöhe
- Großer Tisch zum Malen, Basteln, Essen uvm.
- 4 Aufbewahrungskisten für Stifte, Bücher, Stofftiere uvm.
- Tolles Sternenmotiv in Tischgestell und Stuhllehnen
- Niedliche Sitzgelegenheit für Jungen und Mädchen

Lieferumfang
- 1x Kindertisch in Einzelteilen
- 2x Kinderstuhl in Einzelteilen
- 4x Aufbewahrungsbox
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Grün | Pink
Gewicht:
14.09 kg
Höhe:
52 cm
Länge:
46 cm
Breite:
75 cm
Weitere Suchbegriffe: basteltisch, child-chair, child-table, children-chair, children-table, childrens-chair, childrens-table, kid-chair, kid-table, kids-chair, kids-table, kinder-basteltisch, kinder-holztisch, kinder-maltisch, kinder-sitzecke, kinder-sitzgarnitur, kinder-sitzgruppe, kinder-spieltisch, kinder-stuhl, kinder-stuhl-set, kinder-stühle-set, kinder-tisch, kinderecke, kindermöbel, kindertisch-set, kindertischgruppe, kinderzimmer-möbel, kinderzimmer-stuhl, kinderzimmer-tisch, maltisch, sitzgruppe, stühle, tisch, tisch-sitzgruppe, tischgruppe, toddler-chair, toddler-table, 3-teilig, 3tlg, aufbehwahrung, bunt, design, für-mädchen, grün, holz, indoor, junge, jungen, kinder, kinderzimmer, kleinkind, mit-aufbewahrung, mit-spieltisch, mit-stühlen, orange, pink, stauraum, set, stern, sterne, weiß, zimmer, 3-teilige-kindersitzgruppe, kindersitzgruppe-stauraum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,02*
€ 103,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.