Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselhalter in Weiß - (B)12 x (H)12,5 x (T)12,5 10041343_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinselhalter in Weiß - (B)12 x (H)12,5 x (T)12,5 10041343_49
Pinselhalter in Weiß - (B)12 x (H)12,5 x (T)12,5 10041343_49
Pinselhalter in Weiß - (B)12 x (H)12,5 x (T)12,5 10041343_49
Pinselhalter in Weiß - (B)12 x (H)12,5 x (T)12,5 10041343_49
Pinselhalter in Weiß - (B)12 x (H)12,5 x (T)12,5 10041343_49
Pinselhalter in Weiß - (B)12 x (H)12,5 x (T)12,5 10041343_49
Pinselhalter in Weiß - (B)12 x (H)12,5 x (T)12,5 10041343_49
Pinselhalter in Weiß - (B)12 x (H)12,5 x (T)12,5 10041343_49
Pinselhalter in Weiß - (B)12 x (H)12,5 x (T)12,5 10041343_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041343_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041343_49
EAN/GTIN:
     4052025985066
Suchbegriffe:
Pinselhalter
pinselhalter
Ob Stifte auf dem Schreibtisch oder Make-Up-Pinsel auf dem Schminktisch: In diesem eleganten Stiftebehälter sind Deine Utensilien jederzeit ordentlich aufbewahrt. Dabei ist die dreiteilige Pinselhalterung nicht nur praktisches Zubehör, sondern auch ein dekorativer Blickfang im Büro, Arbeitszimmer oder Bad. Das offene Gitter-Design in eleganten Farben verleiht dem Make-Up-Pinselhalter einen modernen Look. Aus robustem Metall gefertigt ist dieser zudem äußerst langlebig und widerstandsfähig.

Stiftebecher im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 12,5 x 12 x 12,5 cm
- Innenmaße kleines Fach H x B x T: ca. 5 x 6 x 5,5 cm
- Innenmaße mittleres Fach H x B x T: ca. 8,5 x 6 x 5,5 cm
- Innenmaße großes Fach H x B x T: ca. 12 x 6 x 5,5 cm
- Gewicht: ca. 200 g
- Material: Eisen
- Verschiedene Farben

Moderner Kosmetik-Pinselhalter aus Metall
- Kompakter Organizer für Schminkpinsel mit 3 Fächern
- Pinselbehälter im Draht-Design als schönes Badaccessoire
- Auch als Schreibtisch Organizer für Stifte, Scheren, Lienal uvm.
- Aus robusten Material - Optimaler Schutz dank abgerundeten Ecken
- Stifteköcher sorgt für mehr Ordnung auf Schmink- und Schreibtisch

Lieferumfang
- 1x Pinselaufbewahrung in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.2 kg
Höhe:
12.5 cm
Länge:
12.5 cm
Breite:
12 cm
Weitere Suchbegriffe: brush organizer, brush storage, kosmetik pinselbecher, kosmetik pinselhalter, make up becher, make up halter, make up pinsel aufbewahrung, make up pinsel becher, make up pinsel behälter, make up pinsel halter, make up pinsel organizer, pen cup, pen holder, pencil holder, pinsel aufbewahrung, pinsel aufbewahrungs behälter, pinsel becher, pinsel behälter, pinsel halterung, pinsel organisator, pinsel organizer, schmink becher, schminkaufbewahrungen, schminkbehälter, schminkpinsel aufbewahrung, schminkpinsel behälter, schminkpinsel halter, stiftbecher, stiftbehälter, stifte organizer, stiftebecher, stiftehalter, stifteköcher, stifthalter, 3fächer, bad, dekorativ, draht, gold, kosmetik, make up, metall, modern, multifunktional, pinsel, rosegold, schreibtisch, schwarz, sechseckig, stifte, weiß, zur aufbewahrung, pinselhalter kosmetik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.