Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windspiel in Natur - (B)15 x (H)96 cm 10041374_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windspiel in Natur - (B)15 x (H)96 cm 10041374_0
Windspiel in Natur - (B)15 x (H)96 cm 10041374_0
Windspiel in Natur - (B)15 x (H)96 cm 10041374_0
Windspiel in Natur - (B)15 x (H)96 cm 10041374_0
Windspiel in Natur - (B)15 x (H)96 cm 10041374_0
Windspiel in Natur - (B)15 x (H)96 cm 10041374_0
Windspiel in Natur - (B)15 x (H)96 cm 10041374_0
Windspiel in Natur - (B)15 x (H)96 cm 10041374_0
Windspiel in Natur - (B)15 x (H)96 cm 10041374_0
Windspiel in Natur - (B)15 x (H)96 cm 10041374_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041374_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041374_0
EAN/GTIN:
     4052025413743
Suchbegriffe:
Windspiel
windspiel
Das Bambuswindspiel sieht nicht nur dekorativ aus, sondern erzeugt auch einen warmen, beruhigenden Klang, wenn die Hölzer im Wind sanft zusammenschlagen. Aufgehängt auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten sorgt die Windharfe für eine angenehme Geräuschkulisse und trägt zur Steigerung des Wohlbefindens bei. Auch in Innenräumen ist die Windorgel eine tolle Hängedeko, die in Fensternähe wunderbar zur Geltung kommt und die vor allem Asia-Fans in ihren Bann zieht.

Windspiel im Detail
- Gesamtmaße H x D: ca. 96 x 15 cm
- Durchmesser des Rings: ca. 2 cm
- Gewicht: ca. 250 g
- Material: Bambus, Kokosnuss
- Farbe: Natur

Dekoratives Klangspiel für draußen und drinnen
- Passt wunderbar auf Balkon und Terrasse oder in den Garten
- Wind erzeugt bezaubernde, entspannende Klänge
- Dekoratives Design aus Bambusröhren und Kokosnussschale
- Glockenspiel hat positive Wirkung auf Körper und Seele
- Dank des Rings schnell und einfach aufgehängt
- Auch als Deko für den Innenbereich geeignet

Lieferumfang
- 1x Windklangspiel
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Braun
Gewicht:
0.25 kg
Höhe:
96 cm
Länge:
15 cm
Breite:
15 cm
Weitere Suchbegriffe: außendeko, außendekoration, bambus klangspiel, bambus windspiel, garten klangspiel, garten windspiel, garten windspiele, gartendeko, gartendekoration, glockenspiel, glockenspiele, hängedeko, hängedekoration, holz klangspiel, holz windspiel, innendeko, innendekoration, klang windspiel, klangspiel, wind chime, wind chimes, windchime, windharfe, windklangspiel, windorgel, windspiele, zimmerdeko, zimmerdekoration, bambus, draußen, drinnen, feng shui, garten, groß, hängend, holz, innen, kokosnuss, outdoor, wetterfest, yoga, windspiel holz, windspiele für draußen, windspiele für draußen bambus, windspiele für draußen holz, windspiel bambus, windspiele für draußen hängend, bambus windspiel groß, windspiel garten, windspiel holz draußen, klangspiel holz, klangspiel bambus, windspiel bambus draussen, bambus windspiel für draußen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.