Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchtrommel in Schwarz/ Grau 10041382_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchtrommel in Schwarz/ Grau 10041382_0
Schlauchtrommel in Schwarz/ Grau 10041382_0
Schlauchtrommel in Schwarz/ Grau 10041382_0
Schlauchtrommel in Schwarz/ Grau 10041382_0
Schlauchtrommel in Schwarz/ Grau 10041382_0
Schlauchtrommel in Schwarz/ Grau 10041382_0
Schlauchtrommel in Schwarz/ Grau 10041382_0
Schlauchtrommel in Schwarz/ Grau 10041382_0
Schlauchtrommel in Schwarz/ Grau 10041382_0
Schlauchtrommel in Schwarz/ Grau 10041382_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041382_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041382_0
EAN/GTIN:
     4052025413828
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Wenn Du einen großen Garten besitzt, bist Du mit dieser Schlauchtrommel bestens für die Gartenbewässerung gerüstet. Mithilfe des beiliegenden Schlauchadapters mit Klickstecker verbindest Du den Anschlussschlauch unkompliziert mit dem Schlauchaufroller. Mit der Kurbel wickelst Du den Wasserschlauch bequem auf den Schlauchhalter auf, der diesen schonend und ohne Verheddern aufbewahrt. Dank des Griffes lässt sich die Gartenschlauchtrommel nach getaner Arbeit platzsparend im Schuppen verstauen.

Schlauchtrommel im Detail
- Maße H x B x T: ca. 38 x 42 x 31 cm
- Anschluss: 1/2 Zoll
- Für Schlauch: ca. 30 m (1/2 Zoll), 15 m (3/4 Zoll)
- Gewicht: ca. 1,2 kg
- Material: Kunststoff, Stahl
- Farbe: Schwarz, Grau

Wasserschlauchtrommel für den Garten
- Zur schonenden Schlauchlagerung ohne Verheddern
- Inkl. Schlauchverbinder zur einfachen Klickkupplung
- Mit Kurbel zum bequemen Aufrollen des Schlauchs
- Hohe Stabilität beim Gießen dank dreieckiger Konstruktion
- Bei Nichtgebrauch einfach im Gartenschuppen verstaubar
- Einfacher Aufbau mit Stecksystem und ohne Werkzeug

Lieferumfang
- 1x Wasserschlauchaufroller in Einzelteilen
- 1x Schlauchverbinder
- Mit Anleitung
- Dekoartikel und Schlauch sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Grau
Gewicht:
1.19 kg
Höhe:
38 cm
Länge:
31 cm
Breite:
42 cm
Weitere Suchbegriffe: Gartenschlauchhaspel, Gartenschlauchtrommel, Wasserschlauchtrommel, schlauchabroller 30m, gartenschlauchtrommel, schlauchabroller relaxdays, garden hose reel, gartenschlauch aufroller, gartenschlauch aufwickler, gartenschlauchaufwicklung, gartenschlauch roller, gartenschlauchständer, gartenschlauch trommel, garten schlauchtrommel, hose reel, schlauchabroller, schlauchaufroller, schlauchaufwickler, schlauchhalter, schlauchhaspel, schlauch roller, schlauchtrommel, schlauch trommel, schlauchtrommeln, schlauchwickler, wasserschlauch aufroller, wasserschlauchaufwickler, wasserschlauch trommel, wasser schlauchtrommel, 3/4 zoll, 30 m, 30 meter, 30m, gartenschlauch, kunststoff, metall, ohne schlauch, schwarz, stahl, stehend, wasser, zum hinstellen, schlauchtrommel 30m, schlauchtrommel 30 m, schlauchaufroller wasser 3 4 zoll, wasserschlauchtrommel 30m, gartenschlauch rolle, trommel für gartenschlauch, schlauchaufroller ohne schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.