Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rippchenhalter in Schwarz 10041408_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rippchenhalter in Schwarz 10041408_0
Rippchenhalter in Schwarz 10041408_0
Rippchenhalter in Schwarz 10041408_0
Rippchenhalter in Schwarz 10041408_0
Rippchenhalter in Schwarz 10041408_0
Rippchenhalter in Schwarz 10041408_0
Rippchenhalter in Schwarz 10041408_0
Rippchenhalter in Schwarz 10041408_0
Rippchenhalter in Schwarz 10041408_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041408_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041408_0
EAN/GTIN:
     4052025414085
Suchbegriffe:
baconhalter
bauchfleisch halter
bbq halter
bbq rack
Dieser Sparerib Halter ist das ideale Grillzubehör für alle Fleisch-Fans. Bis zu 5 Rippchen finden in dem Grillhalter Platz. Somit hast Du mehr Grillfläche für Bratwürste, Spieße und Co. zur Verfügung. Durch die aufrechte Position der Spareribs im Grillgutständer wird das Fleisch gleichmäßig und schnell gegart. Einfach umgedreht kann der Rippchenhalter auch als Bratenkorb überzeugen. Da der Bauchfleischhalter einfach per Hand gereinigt werden kann, verwendest Du ihn sicher immer wieder gern.

Rippchenhalter im Detail
- Maße H x B x T: ca. 11,5 x 44,5 x 18,5 cm
- Abstand zu einzelnen Gitterstreben: ca. 4,5 cm
- Bratenhalter innen H x B x T: ca. 7 x 28,5 x 11 cm
- Gewicht: ca. 0,9 kg
- Material: Carbonstahl
- Farbe: Schwarz

2in1 Spareribs Halter und Bratenkorb
- Rippchenständer für gleichmäßiges Garen auf dem Grill
- Beidseitig verwendbar - Auch als Bratenkorb im Backofen
- Mit Griffen flexibel transportieren oder Grillgut servieren
- Für bis zu 5 Rippchen - Mehr Grillfläche zur Verfügung
- Fleisch klebt nicht am Rost - Leicht per Hand zu reinigen

Lieferumfang
- 1x Grillfleischhalter
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.87 kg
Höhe:
11.5 cm
Länge:
18.5 cm
Breite:
44.5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.