Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 x Dachrinnenbürste in Schwarz - (L)100 x Ø 12 cm 10041413_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10 x Dachrinnenbürste in Schwarz - (L)100 x Ø 12 cm 10041413_0
10 x Dachrinnenbürste in Schwarz - (L)100 x Ø 12 cm 10041413_0
10 x Dachrinnenbürste in Schwarz - (L)100 x Ø 12 cm 10041413_0
10 x Dachrinnenbürste in Schwarz - (L)100 x Ø 12 cm 10041413_0
10 x Dachrinnenbürste in Schwarz - (L)100 x Ø 12 cm 10041413_0
10 x Dachrinnenbürste in Schwarz - (L)100 x Ø 12 cm 10041413_0
10 x Dachrinnenbürste in Schwarz - (L)100 x Ø 12 cm 10041413_0
10 x Dachrinnenbürste in Schwarz - (L)100 x Ø 12 cm 10041413_0
10 x Dachrinnenbürste in Schwarz - (L)100 x Ø 12 cm 10041413_0
10 x Dachrinnenbürste in Schwarz - (L)100 x Ø 12 cm 10041413_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041413_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041413_0
EAN/GTIN:
     4052025414139
Suchbegriffe:
bürstenraupen
dachrinnenabdeckung
dachrinnenbürste
dachrinnen bürste

Mit der praktischen Dachrinnenraupe ersparst Du Dir ab sofort eine aufwendige Regenrinnenreinigung. Dank der Rinnenbürste wird der Regenablauf garantiert, da weder Laub noch andere grobe Verschmutzungen Deine Dachrinne verstopfen können. Auch der Nestbau von Vögeln oder das Eindringen von Mardern wird durch die Dachrinnenwalze verhindert. Die Regenrinnenbürste ist sofort einsatzbereit und muss lediglich in die Dachrinne eingelegt werden.

Dachrinnenbürste 10er Set im Detail
- Maße je Bürste L x D: ca. 100 x 12 cm
- Gewicht: je ca. 190 g
- Gesamtlänge: ca. 10 m
- Material: Kunststoff, Edelstahl
- Farbe: Schwarz

Bürstenraupe als Dachrinnenschutz
- Verhindert Verstopfen der Rinne durch Laub, Geäst etc.
- Schützt vor Eindringen von Mardern und Vogelnestbau
- Erspart aufwendige Reinigung der Regenrinne
- Geeignet für handelsübliche Dachrinnen bis 12 cm
- Rinnenigel mit robusten Borsten aus Kunststoff
- Einfach in Rinne einlegen: Keine umständliche Montage

Lieferumfang
- 10x Marderbürste
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
2.18 kg
Höhe:
100 cm
Länge:
12 cm
Breite:
12 cm
Weitere Suchbegriffe: dachrinnenbürsten, dachrinnen bürsten, dachrinnenigel, dachrinnen laubschutz, dachrinnenraupe, dachrinnenraupen, dachrinnenschutz, dachrinnen schutz, dachrinnenwalze, dachrinnen walze, dachrinnenwalzen, dachrinnen zubehör, marderbürste, regenrinnenbürste, regenrinnen laubschutz, regenrinnenraupe, regenrinnenschutz, rinnenbürste, rinnenigel, rinnenraupe, rinnenschutz, 10m, 12 cm, 12cm, bürste, dachrinne, gegen vögel, laubschutz, marder, marderabwehr, marderschutz, regenrinne, spatzen, spatzenabwehr, vögel, vogelabwehr, vogelschutz, bürstenraupen dachrinne, vogelschutz dachrinne, dachrinnenbürste 12cm, dachrinnenraupe 12cm, laubschutz dachrinne, dachrinnenschutz vögel, dachrinne bürste, dachrinnen laubschutz bürste, marderschutz regenrinne, dachrinnenschutz gegen vögel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.