Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchwagen in Braun 10041506_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchwagen in Braun 10041506_0
Schlauchwagen in Braun 10041506_0
Schlauchwagen in Braun 10041506_0
Schlauchwagen in Braun 10041506_0
Schlauchwagen in Braun 10041506_0
Schlauchwagen in Braun 10041506_0
Schlauchwagen in Braun 10041506_0
Schlauchwagen in Braun 10041506_0
Schlauchwagen in Braun 10041506_0
Schlauchwagen in Braun 10041506_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041506_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041506_0
EAN/GTIN:
     4052025415068
Suchbegriffe:
Schlauchmobil
Schlauchwagen
schlauchmobil
Wenn Du einen großen Garten besitzt, bist Du mit diesem Schlauchwagen bestens für die Gartenbewässerung gerüstet. Mithilfe der beiliegenden Hahnanschlüsse mit Klickstecker verbindest Du den Wasserschlauch unkompliziert mit dem Schlauchaufroller. Mit der Kurbel wickelst Du den Gartenschlauch bequem auf die Schlauchtrommel auf, die diesen schonend und ohne Verheddern aufbewahrt. Dank der 4 Räder lässt sich der Wasserschlauchwagen nach getaner Arbeit ohne mühseliges Schleppen im Schuppen verstauen.

Schlauchwagen im Detail
- Maße H x B x T: ca. 83 x 50 x 80 cm
- Maße Räder B x D: ca. 5,5 x 21 cm
- Anschlüsse: 3/4"
- Für max. 60 m 5/8" oder 45 m 3/4" Schlauch
- Gewicht: ca. 10,1 kg
- Material: Stahl, Gummi
- Farbe: Braun

Mobile Gartenschlauchtrommel aus Metall
- Zur schonenden Schlauchlagerung ohne Verheddern
- Inkl. 2 Hahnanschlüssen aus Messing zur einfachen Klickkupplung
- Mit Kurbel zum bequemen Aufrollen des Schlauchs
- 4 profilierte Vollgummireifen sorgen für hohen Fahrkomfort
- Bei Nichtgebrauch einfach im Gartenschuppen verstaubar

Lieferumfang
- 1x Gartenschlauchwagen in Einzelteilen
- 2x Schlauchverbinder
- Mit Anleitung
- Dekoartikel und Schlauch sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Gelb | Rot
Gewicht:
10.1 kg
Höhe:
83 cm
Länge:
80 cm
Breite:
50 cm
Weitere Suchbegriffe: gartenschlauchabroller, gartenschlauch abroller, gartenschlauchaufroller, gartenschlauch aufroller, gartenschlauch aufwickler, gartenschlauch rolle, gartenschlauchtrommel, gartenschlauch trommel, gartenschlauchtrommeln, gartenschlauchwagen, gartenschlauch wagen, garten schlauchwagen, hose reel, metall schlauchwagen, profi-schlauchwagen, schlauchabroller, schlauchaufroller, schlauchaufwickler, schlauchhaspel, schlauchtrommel, schlauchtrommeln, schlauchwagen, schlauch wagen, schlauchwickler, wasserschlauch abroller, wasserschlauchaufroller, wasser schlauchaufroller, wasserschlauch aufwickler, wasserschlauch trommel, wasserschlauch wagen, schlauchwaagen, schlauwagen, 4 räder, 3/4, 3/4 zoll, 50 meter, 50m, 60 meter, 60m, braun, gartenschlauch, groß, handkurbel, kurbel, metall, ohne schlauch, wasser, xl, schlauchwagen 3/4 zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,56*
€ 114,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.