Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 x Aufbewahrungskorb in Schwarz/ Creme 10041518_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3 x Aufbewahrungskorb in Schwarz/ Creme 10041518_0
3 x Aufbewahrungskorb in Schwarz/ Creme 10041518_0
3 x Aufbewahrungskorb in Schwarz/ Creme 10041518_0
3 x Aufbewahrungskorb in Schwarz/ Creme 10041518_0
3 x Aufbewahrungskorb in Schwarz/ Creme 10041518_0
3 x Aufbewahrungskorb in Schwarz/ Creme 10041518_0
3 x Aufbewahrungskorb in Schwarz/ Creme 10041518_0
3 x Aufbewahrungskorb in Schwarz/ Creme 10041518_0
3 x Aufbewahrungskorb in Schwarz/ Creme 10041518_0
3 x Aufbewahrungskorb in Schwarz/ Creme 10041518_0
3 x Aufbewahrungskorb in Schwarz/ Creme 10041518_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041518_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041518_0
EAN/GTIN:
     4052025415181
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb

Diese Aufbewahrungskörbe im praktischen 3er Set bringen mehr Ordnung in Dein Zuhause. Durch die drei verschiedenen Größen lassen sich alle Kleinigkeiten des Alltags verstauen - ob Badartikel, Kinderspielzeug oder Näh- und Bastelutensilien. Dabei machen die dekorativen Regalkörbe nicht nur optisch was her, sondern überzeugen durch die Verarbeitung aus robustem Bambus und einer stabilen Bodenplatte. Das Korb Set bietet idealen Platz für kleine Dinge und passt in jeden Raum und jedes Regal.

Aufbewahrungskorb im 3er Set
- Maße Großer Dekokorb H x B x T: ca. 12 x 32 x 23 cm, 370 g
- Maße Mittlerer Dekokorb H x B x T: ca. 10 x 27 x 17 cm, 270 g
- Maße Kleiner Dekokorb H x B x T: ca. 8 x 23 x 14 cm, 200 g
- Materialien: Bambus, Polyester, MDF
- Farbe: Schwarz, Creme

Regalkörbe aus Bambus
- Für Handtücher, Kosmetik, Spielzeug uvm.
- Dekoratives Design in Schwarz-Creme
- Fügen sich dezent in jeden Raum ein
- In drei verschiedenen Größen
- Aus robustem Bambus mit Stoffüberzug

Lieferumfang
- 3x Aufbewahrungskorb
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Creme
Gewicht:
0.37 kg
Höhe:
12 cm
Länge:
22 cm
Breite:
32 cm
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrungsbox, aufbewahrungskasten, aufbewahrungskiste, aufbewahrungskorb, aufbewahrungskorb-set, aufbewahrungskörbchen, bad-aufbewahrungsbox, badezimmer-aufbewahrung, badezimmeraufbewahrungskörbe, badkorb-set, bambus-aufbewahrungsbox, bambuskorb, dekokorb, gästehandtuchkorb, handtuch-korb, korb, kosmetik-korb, organisationsbox, regalbox, regalkiste, regalkorb, schrankbox, spielzeugkorb, stoff-körbchen, stoff-organizer, storage-basket, storage-box, utensilo, wickelkomodenorganizer, wickeltisch-behälter, wickeltisch-körbchen, wickeltisch-organizer, windelaufbewahrung, windelbox, windelkorb, aufbeahrungs-körbe, aufbewahdungskorb, aufbewahrungkorb, aufbewarungskorb, sufbewahrungskörbe, utensilio, baby, bad, gästehandtücher, handtücher, kinderzimmer, klein, regal, spielzeug, stoff, utensilien, wickelkommode, wickeltisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.