Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschekorb in Weiß - (B)62,5 x (H)62 x (T)42,5 cm 10041530_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäschekorb in Weiß - (B)62,5 x (H)62 x (T)42,5 cm 10041530_49
Wäschekorb in Weiß - (B)62,5 x (H)62 x (T)42,5 cm 10041530_49
Wäschekorb in Weiß - (B)62,5 x (H)62 x (T)42,5 cm 10041530_49
Wäschekorb in Weiß - (B)62,5 x (H)62 x (T)42,5 cm 10041530_49
Wäschekorb in Weiß - (B)62,5 x (H)62 x (T)42,5 cm 10041530_49
Wäschekorb in Weiß - (B)62,5 x (H)62 x (T)42,5 cm 10041530_49
Wäschekorb in Weiß - (B)62,5 x (H)62 x (T)42,5 cm 10041530_49
Wäschekorb in Weiß - (B)62,5 x (H)62 x (T)42,5 cm 10041530_49
Wäschekorb in Weiß - (B)62,5 x (H)62 x (T)42,5 cm 10041530_49
Wäschekorb in Weiß - (B)62,5 x (H)62 x (T)42,5 cm 10041530_49
Wäschekorb in Weiß - (B)62,5 x (H)62 x (T)42,5 cm 10041530_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041530_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041530_49
EAN/GTIN:
     4052025983727
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox
Mit dem dekorativen Wäschetrenner aus Bambus ist das Vorsortieren Deiner Wäsche ein Kinderspiel. In 3 Fächern teilst Du Deine Schmutzwäsche in Hell, Dunkel und Bunt und beugst unschönen Verfärbungen beim Waschgang vor. Die Fertigung aus natürlichem Bambus macht die Wäschetonne zum optimalen Haushaltshelfer für Feuchträume. Dank des Deckels wird Deine Schmutzwäsche diskret und geruchsdicht aufbewahrt. Bei Bedarf kann der Wäschetrenner zusammengefaltet und verstaut werden.

Bambus Wäschekorb im Detail
- Maße H x B x T: ca. 62 x 62,5 x 42,5 cm
- Innenmaße Fächer H x B x T: je ca. 57 x 20 x 39 cm
- Volumen je Fach: ca. 40 l
- Material: Bambus, Polyester
- Gewicht: ca. 3,6 kg
- Verschiedene Farben

Rechteckige Wäschebox mit 3 Kammern

- Dekorativer Wäschebehälter aus Bambus
- Praktischer Kleiderkorb für Bad, Schlafzimmer und Waschkeller
- Wäschesammler mit Deckel für diskrete Aufbewahrung
- Wäschetrenner mit 3 Fächern zum Vorsortieren
- Wäschesack herausnehmbar und bei 30° waschbar
- Praktische Tragegriffe aus Stoff an den Seiten
- Einfacher und schneller Aufbau dank Anleitung

Lieferumfang
- 1x Wäschekorb in Einzelteilen
- Mit Anleitung

- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
3.27 kg
Höhe:
62 cm
Länge:
42.5 cm
Breite:
62.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, wäschebox, bambus-wäschekorb, bathroom-basket, cloth-basket, clothes-hamper, dreckwäschesammler, hamper, hamper-basket, kleiderkorb, laundry-basket, laundry-bin, laundry-box, laundry-hamper, schmutzwäsche-aufbewahrung, schmutzwäschebehälter, schmutzwäschekorb, wäscheaufbewahrung, wäschebehälter, wäschekorb, wäschepuff, wäschesack, wäschesammler, wäschesortierer, wäschetonne, wäschetrenner, wäschetruhe, 3, 3-fächer, 3-fächer-mit-deckel, 3-geteilter, 3er, aus-bambus, babyzimmer, bad, badezimmer, bambus, braun, deckel, deko, drei-fächer, dunkelbraun, eckig, fächer, faltbar, geteilter, getrennt, grau, groß, hoch, holz, kinder, kinderzimmer, mit-deckel, modern, natur, naturmaterial, rechteckig, schmal, sortieren, stabil, stabiler, stoff, tragbar, trennbarer, trennung, viereckig, weiß, xl, xxl, zusammenklappbar, wäschekorb-3-fächer, wäschekorb-mit-deckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.