Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krocket Spiel in Mehrfarbig 10041538_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krocket Spiel in Mehrfarbig 10041538_0
Krocket Spiel in Mehrfarbig 10041538_0
Krocket Spiel in Mehrfarbig 10041538_0
Krocket Spiel in Mehrfarbig 10041538_0
Krocket Spiel in Mehrfarbig 10041538_0
Krocket Spiel in Mehrfarbig 10041538_0
Krocket Spiel in Mehrfarbig 10041538_0
Krocket Spiel in Mehrfarbig 10041538_0
Krocket Spiel in Mehrfarbig 10041538_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041538_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041538_0
EAN/GTIN:
     4052025415389
Suchbegriffe:
Crocketspiel
Krocketspiel
krocketspiel

Krocket ist ein tolles Spiel für Kinder und Erwachsene. Bei dem Präzisionsspiel geht es darum, seine eigene Kugel mit möglichst wenigen Schlägen vom Start bis zum Ziel durch alle Tore zu stoßen. Mit diesem Komplettset mit Schlägern Bällen, Start- und Zielholz aus natürlicher Kirsche sowie robusten Toren aus Metall kann der Spielspaß sofort beginnen. Das Outdoorspiel ist bestens für den Garten oder den Park geeignet und kann in der praktischen Tragetasche einfach überall mit hingenommen werden.

Krocket Spiel im Detail
- Maße Schläger: ca. 76 x 13 x 3 cm
- Durchmesser Kugel: ca. 5 cm
- Maße Tor H x B: ca. 16 x 11 cm
- Gewicht Set: ca. 1,1 kg
- Material: Kirschholz, Metall, Stoff
- Farbe: Mehrfarbig

Croquet Set für 4 Spieler
- Komplett mit Schlägern, Bällen, Start- und Zielholz und Toren
- Sorgt für Spielspaß bei Kindern und Erwachsenen
- Bestens geeignet zum Spielen im Garten, im Park uvm.
- Einfaches Outdoorspiel für 2 bis 4 Spieler geeignet
- Bunte Schläger und Bälle aus natürlichem Kirschholz
- Leicht zu transportieren dank praktischer Tragetasche

Lieferumfang
- 4x Schläger
- 4x Kugel
- 6x Tor
- 1x Startholz
- 1x Zielholz
- 1x Tasche
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Rot | Dunkelgrün
Gewicht:
1.12 kg
Höhe:
80 cm
Länge:
12 cm
Breite:
23 cm
Weitere Suchbegriffe: cricket, cricket set, cricket spiel, crocket, crocket kugel, crocket schläger, crocket set, crocket spiel, crocket tor, crocket tore, crockett, crockett spiel, croquet, croquet schläger, croquet set, croquet spiel, gartenspiel, gartenspiele, holzspiel, holzspiele, kricket, kricket set, kricket spiel, kricket spiele, krocket, krocket schläger, krocket set, krocket spiel, krocket spiele, krocket tor, krocket tore, kroket, krokett, kroquet, outdoorspiel, outdoorspiele, 4 spieler, bälle, familie, für erwachsene, garten, holz, junior, kinder, kugeln, outdoor, schläger, set, tasche, tore, cricket kinder, cricket set kinder, cricket spiel kinder, crocket kinder, crocket spiel für erwachsene, crokettspiel für erwachsene, crokettspiel kinder, croquet set erwachsene, croquet set kinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.