Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängematte in Bunt - (B)240 x (T)150 cm 10041546_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängematte in Bunt - (B)240 x (T)150 cm 10041546_0
Hängematte in Bunt - (B)240 x (T)150 cm 10041546_0
Hängematte in Bunt - (B)240 x (T)150 cm 10041546_0
Hängematte in Bunt - (B)240 x (T)150 cm 10041546_0
Hängematte in Bunt - (B)240 x (T)150 cm 10041546_0
Hängematte in Bunt - (B)240 x (T)150 cm 10041546_0
Hängematte in Bunt - (B)240 x (T)150 cm 10041546_0
Hängematte in Bunt - (B)240 x (T)150 cm 10041546_0
Hängematte in Bunt - (B)240 x (T)150 cm 10041546_0
Hängematte in Bunt - (B)240 x (T)150 cm 10041546_0
Hängematte in Bunt - (B)240 x (T)150 cm 10041546_0
Hängematte in Bunt - (B)240 x (T)150 cm 10041546_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041546_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041546_0
EAN/GTIN:
     4052025415464
Suchbegriffe:
Hänge-Matte
Hängematte
hängematte rot
hänge matte
Komme der Natur ein Stück näher und mache es Dir bequem in dieser Hängematte aus weicher Baumwolle. Ob beim Entspannen zu Hause, beim Schmökern im Garten oder beim abenteuerlichen Campingausflug - die Baumhängematte begleitet Dich dank kompaktem Tragebeutel überall hin. Ob drinnen oder draußen, die Befestigungsgurte werden einfach um einen Baumstamm, Ast oder Holzbalken geschwungen und die Waldhängematte eingehängt. Die 11 Schlaufen der Gurte ermöglichen dabei ein flexibles Einstellen der Länge.


Hinweis: Eine Reinigung von Hand mit lauwarmem Wasser wird empfohlen. Sorgen Sie bei der Benutzung für eine ausreichende Befestigung.

Hängematte im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 3 x 240 x 150 cm
- Packmaß H x B x T: ca. 12 x 37 x 18 cm
- Liegefläche B x T: ca. 175 x 150 cm
- Traglast: max. 200 kg
- Gewicht: ca. 1,6 kg
- Material: Baumwolle, Polyester
- Farbe: Bunt

Bunte Familienhängematte mit Befestigung
- Große Liegefläche für mehrere Personen bis 200 kg
- Mit je 2 Gurten und Haken zum sicheren Befestigen
- Zum Mitnehmen platzsparend in Beutel verstauen
- Aus weicher Baumwolle mit bunten Streifen
- Für Gemütlichkeit im Innen- und Außenbereich

Lieferumfang
- 1x Hängematte
- 1x Transportbeutel
- 2x Karabinerhaken
- 2x Befestigungsgurt
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Dunkelgrün | Gelb
Gewicht:
1.62 kg
Höhe:
3 cm
Länge:
150 cm
Breite:
240 cm
Weitere Suchbegriffe: hängematte 200kg, balkon-hängematte, baum-hängematte, baumwoll-hängematte, camping-hängematte, doppelhängematte, entspannungshängematte, familienhängematte, garten-hängematte, hammock, hängematte, kinderhängematte, mehrpersonen-hängematte, outdoor-hängematte, reisehängematte, wald-hängematte, xxl-hängematte, hängematten, hammocks, outdoor-hängematten, wald-hängematten, baum-hängematten, camping-hängematten, balkon-hängematten, familienhängematten, xxl-hängematten, reisehängematten, mehrpersonen-hängematten, 150-kg, 1-person, 200-kg, 2-personen, balkon, baum, baumwolle, befestigung, blau, bunt, camping, für-baum, garten, gelb, gestreift, groß, grün, indoor, mit-befestigung, mobil, outdoor, rot, streifen, xl, xxl, hängematte-outdoor, hängematte-groß, hängesessel-indoor, hängematte-bunt, hängematte-mehrpersonen, hängematte-kinder, hängematte-mit-befestigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.