Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Rankhilfe in Schwarz - (B)20 x (H)150 x (T)20 cm 10041551_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Rankhilfe in Schwarz - (B)20 x (H)150 x (T)20 cm 10041551_0
2 x Rankhilfe in Schwarz - (B)20 x (H)150 x (T)20 cm 10041551_0
2 x Rankhilfe in Schwarz - (B)20 x (H)150 x (T)20 cm 10041551_0
2 x Rankhilfe in Schwarz - (B)20 x (H)150 x (T)20 cm 10041551_0
2 x Rankhilfe in Schwarz - (B)20 x (H)150 x (T)20 cm 10041551_0
2 x Rankhilfe in Schwarz - (B)20 x (H)150 x (T)20 cm 10041551_0
2 x Rankhilfe in Schwarz - (B)20 x (H)150 x (T)20 cm 10041551_0
2 x Rankhilfe in Schwarz - (B)20 x (H)150 x (T)20 cm 10041551_0
2 x Rankhilfe in Schwarz - (B)20 x (H)150 x (T)20 cm 10041551_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041551_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041551_0
EAN/GTIN:
     4052025415518
Suchbegriffe:
Pflanzenstütze
pflanzenstütze
Diese Ranktürme geben Kletterpflanzen den nötigen Halt beim Wachsen und Ranken. Dabei setzen die Rankgerüste Zierpflanzen wie Efeu, Rosen, Clematis oder Wein gekonnt in Szene und schaffen somit romantisches Flair in Deinem Garten. Auch für Sträucher von Nutzpflanzen wie Tomaten lassen sich die Rankgestelle verwenden. Optisch überzeugen die bereits fertig montierten Rosentürme mit der dekorativen Spitze und dem schlichten Design in Schwarz, welches den Rankpflanzen sicher nicht die Show stiehlt.

Rankhilfe 2er Set im Detail
- Größe H x B x T: ca. 150 x 20 x 20 cm
- Stangendicke: ca. 6 mm
- Gewicht: je ca. 2,5 kg
- Material: Eisen (pulverbeschichtet)
- Farbe: Schwarz

Rankpyramiden für Kletterpflanzen im Garten
- Dank 2er Set einzeln nutzbar oder zusammen arrangieren
- Unterstützen Wachstum von Nutz- und Zierpflanzen
- Ideal für Rosen, wilden Wein, Efeu, Tomaten uvm.
- Dekorative Pyramidenform mit Zier-Element als Spitze
- Robustes Eisengestell mit wetterfester Pulverbeschichtung
- Bereits fertig montierte Rosensäulen einfach in die Erde stecken

Lieferumfang

- 2x Ranksäule
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
2.38 kg
Höhe:
150 cm
Länge:
20 cm
Breite:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: beet-rankhilfe, blumenobelisk, brombeeren-rankhilfe, clematis-rankhilfe, efeu-rankhilfe, garden-trellis, garten-rankgitter, garten-rankhilfe, gartenspalier, gitterspalier, gurken-rankhilfe, gurkenturm, himbeerrankhilfe, kletterhilfe, kletterpflanzen-gerüst, kletterrosen-rankhilfe, klettersäule, metallspalier, obelisk, obelisk-rankhilfe, pflanzengitter, pflanzenklettergerüst, pflanzenspalier, pflanzgitter, rankgerüst, rankgestell, rankgitter, rankgitter-obelisk, rankhilfe, rankhilfe-obelisk, rankhilfe-turm, rankhilfenobelisk, rankobelisk, rankpyramide, ranksäule, rankturm, rosen-kletterhilfe, rosen-obelisk, rosen-rankhilfe, rosenpyramide, rosensäule, rosenspalier, rosenstütze, rosenturm, tomaten-pflanzturm, tomaten-rankhilfe, tomatenturm, 150-cm, beet, blumen, eckig, freistehend, garten, metall, rosen, schwarz, wetterfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.