Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 x Rankhilfe in Grün - (B)20 x (H)150 x (T)20 cm 10041553_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3 x Rankhilfe in Grün - (B)20 x (H)150 x (T)20 cm 10041553_0
3 x Rankhilfe in Grün - (B)20 x (H)150 x (T)20 cm 10041553_0
3 x Rankhilfe in Grün - (B)20 x (H)150 x (T)20 cm 10041553_0
3 x Rankhilfe in Grün - (B)20 x (H)150 x (T)20 cm 10041553_0
3 x Rankhilfe in Grün - (B)20 x (H)150 x (T)20 cm 10041553_0
3 x Rankhilfe in Grün - (B)20 x (H)150 x (T)20 cm 10041553_0
3 x Rankhilfe in Grün - (B)20 x (H)150 x (T)20 cm 10041553_0
3 x Rankhilfe in Grün - (B)20 x (H)150 x (T)20 cm 10041553_0
3 x Rankhilfe in Grün - (B)20 x (H)150 x (T)20 cm 10041553_0
3 x Rankhilfe in Grün - (B)20 x (H)150 x (T)20 cm 10041553_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041553_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041553_0
EAN/GTIN:
     4052025415532
Suchbegriffe:
Pflanzenstütze
pflanzenstütze
Schenke rankenden Kübelpflanzen Halt und Form mit dem 3er Set Rankhilfen für Zier- und Nutzpflanzen. Die Rankgerüste aus Metall sind vielseitig einsetzbar, ob als Tomatensäulen für Stabtomaten auf dem Balkon oder als Zimmerpflanzenrankhilfen für die Porzellanblume im Wohnzimmer. Einfach auseinanderfalten, zusammenstecken und in die Erde setzen. Schon sicherst Du ausladende Sträucher oder stützt zarte Paprikapflanzen. Die Tomatenkäfige eignen sich auch für den Einsatz auf dem Beet im Garten.

Rankhilfe 3er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 150 x 20 x 20 cm
- Gewicht: je ca. 1,5 kg
- Material: Eisen
- Farbe: Grün

Rankstützen für Kletterpflanzen
- 3er Set Ranksäulen für Blumentopf und Pflanzkübel
- Ideale Tomatenrankhilfen für Stabtomaten
- Vielseitige Blumenhalter für Balkon- und Zimmerpflanzen
- Auch im Beet für Erbsen, Bohnen oder Paprika geeignet
- Schnell zusammengesteckt und einsatzbereit

Lieferumfang
- 3x Rankhilfe
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün
Gewicht:
4.32 kg
Höhe:
150 cm
Länge:
20 cm
Breite:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: blumenhalter, blumenstütze, bohnen rankhilfe, erbsenrankhilfe, gurkenrankhilfe, gurkenturm, kletterhilfe, paprika rankhilfe, pflanzenhalter, pflanzenkäfig, pflanzen rankhilfe, rankgerüst, rankhilfe, ranksäule, rankstütze, rankturm, staudenhalter, staudenstütze, strauchstütze, tomatenkäfig, tomaten-rankhilfe, tomatenrankstäbe, tomatenrankturm, tomatensäulen, tomaten stütze, tomaten tower, tomatenturm, tomato cage, tomato trellis, zimmerpflanzen rankhilfe, 3, 150 cm, erdbeeren, faltbar, freistehend, garten, gurken, im kübel, klappbar, klettererdbeeren, kletterpflanzen, metall, paprika, passionsblume, pfingstrosen, set, stauden, tomaten, variabel, zimmerpflanzen, zucchini, zum zusammenstecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.