Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Organizer in Schwarz - (B)18 x (H)9,5 x (T)15 cm 10041603_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch Organizer in Schwarz - (B)18 x (H)9,5 x (T)15 cm 10041603_46
Schreibtisch Organizer in Schwarz - (B)18 x (H)9,5 x (T)15 cm 10041603_46
Schreibtisch Organizer in Schwarz - (B)18 x (H)9,5 x (T)15 cm 10041603_46
Schreibtisch Organizer in Schwarz - (B)18 x (H)9,5 x (T)15 cm 10041603_46
Schreibtisch Organizer in Schwarz - (B)18 x (H)9,5 x (T)15 cm 10041603_46
Schreibtisch Organizer in Schwarz - (B)18 x (H)9,5 x (T)15 cm 10041603_46
Schreibtisch Organizer in Schwarz - (B)18 x (H)9,5 x (T)15 cm 10041603_46
Schreibtisch Organizer in Schwarz - (B)18 x (H)9,5 x (T)15 cm 10041603_46
Schreibtisch Organizer in Schwarz - (B)18 x (H)9,5 x (T)15 cm 10041603_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041603_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041603_46
EAN/GTIN:
     4052025983475
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Dieser moderne Schreibtisch Organizer lässt das Chaos auf Deinem Arbeitsplatz verschwinden und sorgt gleichzeitig für einen besseren Überblick. Die 5 Fächer bieten ausreichend Platz für Stifte, Scheren uvm. Darüber hinaus ist der Büroorganisator universell einsetzbar. Beispielsweise kannst Du ihn auch zum Sortieren Deiner Kosmetikartikel oder Gewürze verwenden. Die Trenner sind entnehmbar und Du kannst den Organizer individuell an Deine Wünsche anpassen.

Schreibtischbutler im Detail
- Gesamt-Außenmaße H x B x T: ca. 9,5 x 18 x 15 cm
- Gesamt-Innenmaße H x B x T: ca. 9 x 17,5 x 14 cm 
- 1 längliches Fach H x B x T: ca. 9 x 17,5 x 3 cm
- 4 rechteckige Fächer H x B x T: ca. 9 x 8,5 x 5 cm
- Gewicht: ca. 310 g
- Material: ABS-Kunststoff, Holz
- Verschiedene Farben

Stilvoller Tisch Organizer fürs Büro
- Dekorative Ordnungsbox in zeitlosem Look
- 5 Fächer sorgen für mehr Ordnung auf dem Schreibtisch
- Aufbewahrung von Stiften, Kosmetikartikeln uvm.
- Inhalt schnell griffbereit dank offenem Design
- Individuelles Anpassen des Organizers durch entnehmbaren Trenner 

Lieferumfang
- 1x Schreibtisch Organizer
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Hellbraun
Gewicht:
0.3 kg
Höhe:
9.5 cm
Länge:
15 cm
Breite:
18 cm
Weitere Suchbegriffe: Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, stiftehalter schwarz plastik, schreibtisch organizer, schreibtisch-organizer schwarz, badaufbewahrungsbox, badbox, badorganizer, büroorganisator, büroorganizer, bürostifteorganizer, bürotischorganizer, cosmeticorganizer, deskorganizer, kosmetikorganizer, makeuporganizer, ordnungsbox, schminkaufbewahrung, schminkotganizer, schreibtischbox, schreibtischbutler, schreibtischorganisation, schreibtischorganisator, schreibtischorganizer, schreibtischstiftehalter, schreibtischutensilien, schreibtischutensilienaufbewahrung, schreibtischutensilienorganizer, schreibtsichorganizer, stiftebox, stiftehalter, stifteorganizer, tischorganizer, 5 fächer, ablage, aufbewahrung, büro, büroorganisation, fernbedienung, handy, holz, kosmetik, kunststoff, lineal, mehr organisation, modern, multifunktional, organizer, schlicht, schminke, schreibtisch, schule, schwarz, stifte, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.