Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Organizer mit Griff in Schwarz 10041605_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Organizer mit Griff in Schwarz 10041605_46
Organizer mit Griff in Schwarz 10041605_46
Organizer mit Griff in Schwarz 10041605_46
Organizer mit Griff in Schwarz 10041605_46
Organizer mit Griff in Schwarz 10041605_46
Organizer mit Griff in Schwarz 10041605_46
Organizer mit Griff in Schwarz 10041605_46
Organizer mit Griff in Schwarz 10041605_46
Organizer mit Griff in Schwarz 10041605_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041605_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041605_46
EAN/GTIN:
     4052025983437
Suchbegriffe:
aufbewahrungsbox
bastel organizer
besteckbehälter
besteckbox
Halte Deinen Schreibtisch oder Deine Arbeitsfläche sauber mit dem tragbaren Organizer aus pflegeleichtem Kunststoff. Die Stiftebox verfügt über einen dekorativen Henkel aus Bambus, der Dir zugleich das Wegräumen Deiner Schreibutensilien und Bastelsachen bei Nichtgebrauch erleichtert. Die universell einsetzbare Sortierbox schafft nicht nur Ordnung in Büro und Kinderzimmer, sondern auch in der Küche als Soßen- oder Besteckträger und im Bad als Kosmetikhalter oder als Putzcaddy.

Organizer im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 8,5 x 26 x 16 cm
- Langes Fach H x B x T: ca. 8 x 23 x 6 cm
- Kleines Fach H x B x T: je ca. 8 x 7,5 x 6,5 cm
- Gewicht: ca. 400 g
- Material: Kunststoff, Bambus
- In verschiedenen Farben

Stifte-Organizer mit 4 Fächern
- Vielseitige Sortierbox mit Griff aus Bambus
- Tragbarer Organizer für Büro, Küche uvm.
- Ideale Stiftebox für Bastelzubehör, Nähzeug usw.
- Im Bad als Reinigungscaddy für Putzmittel oder Kosmetik
- Ideal auch als Tisch-Organizer für Besteck, Gewürze uvm.
- Beweglicher Henkel für Tragekomfort und Flexibilität

Lieferumfang
- 1x Organizer (in Farbe nach Wahl)
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Hellbraun
Gewicht:
0.42 kg
Höhe:
8.5 cm
Länge:
16 cm
Breite:
26 cm
Weitere Suchbegriffe: besteckkorb, besteckständer, besteckträger, büro organizer, caddy, cleaning caddy, craft organizer, cutlery organizer, desk organizer, esstisch organizer, haushalt organizer, organizer, putz caddy, putzbox, putzkasten, putzkiste, putzkorb, putzmittel organizer, reinigungscaddy, reinigungsmittel organizer, schreibtisch organizer, schreibutensilien organizer, sortierbox, soßenbutler, soßenträger, stiftaufbewahrung, stifte organizer, stiftebecher, stiftebox, stiftehalter, stifteköcher, stifteorganizer, storage caddy, tisch organizer, tischbutler, utensilienhalter, aufbewahrung, bastelmaterial, basteln, besteck, griff, henkel, kinder, kinderzimmer, klein, kosmetik, malsachen, nähutensilien, organisation, putzmittel, putzutensilien, schwarz, sortieren, stifte, tragbar, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.