Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-tlg. Beetzaun in Schwarz 10041703_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-tlg. Beetzaun in Schwarz 10041703_0
4-tlg. Beetzaun in Schwarz 10041703_0
4-tlg. Beetzaun in Schwarz 10041703_0
4-tlg. Beetzaun in Schwarz 10041703_0
4-tlg. Beetzaun in Schwarz 10041703_0
4-tlg. Beetzaun in Schwarz 10041703_0
4-tlg. Beetzaun in Schwarz 10041703_0
4-tlg. Beetzaun in Schwarz 10041703_0
4-tlg. Beetzaun in Schwarz 10041703_0
4-tlg. Beetzaun in Schwarz 10041703_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041703_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041703_0
EAN/GTIN:
     4052025417031
Suchbegriffe:
Minizaun
Ziergitter
Zierzaun
minizaun
Mit dieser dekorativen Beeteinfassung gestaltest und verschönerst Du Deinen Garten schnell und einfach. Markiere die Übergänge zwischen Beeten, Grünflächen, Wegen und Rabatten mit dem Zierzaun. Dazu werden die 4 Zaunelemente mit den Erdspießen einfach in den Boden gedrückt. Die Beetbegrenzung lässt sich je nach Bedarf flexibel anordnen. Mit seinem dekorativen Design mit Blätter-Verzierungen wird der Steckzaun dabei sicher zum Hingucker in Deinem Garten.

Beetzaun im Detail
- Maße je Zaunelement H x B x T: ca. 60 x 60 x 1,5 cm
- Gesamtlänge: ca. 237 cm
- Sichthöhe: ca. 52 cm
- Gewicht je Zaunelement: ca. 0,9 kg
- Material: Eisen
- Farbe: Schwarz

4-teilige Beeteinfassung zum Stecken
- 4 Zaunelemente individuell arrangieren
- Für klare Abgrenzungen im Garten sorgen
- Niedrige Höhe ideal für Beete und Rabatten
- Dekoratives Design mit Blätter-Verzierungen
- Erdspieße einfach in den Boden stecken

Lieferumfang
- 4x Zaunelement
- 8x Erdspieß
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
3.47 kg
Höhe:
60 cm
Länge:
1.5 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: beetbegrenzung, beeteinfassung, beetumrandung, beetzaun, blumenbeetumrandung, blumenbeetzaun, blumenzaun, deko gartenzaun, dekozaun, garten steckzaun, gartenabgrenzungen, gartenbeet einfassung, gartenbeet umrandung, gartentrennung, gartenzaun, gartenzaun komplettset, gartenzaun stecksystem, gartenzaunelemente, metall gartenzaun, metall steckzaun, metallzaun, mini gartenzaun, pflanzen umrandung, pflanzengitter, rabattenzaun, rankgitter zaun, rasen umrandung, steckzaun, teichumrandung, teichzaun, vorgartenzaun, zaun, zaun stecksystem, zaunelemente, zaunfelder, ziergitter, zierzaun, 4er Set, 60cm hoch, antik, aus metall, beete, blätter, dekorativ, eisen, erdspieße, für garten, garten, gitter, klein, metall, niedrig, nostalgisch, schwarz, set, vintage, zum stecken, abgrenzung garten, beeteinfassung metall, beeteinfassung zum stecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.