Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Wandhaken 6er Set, bis 40 kg, Haken Garage, Werkstatt, Keller, Stahl & Schaumstoff, Schwerlasthaken, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Wandhaken 6er Set, bis 40 kg, Haken Garage, Werkstatt, Keller, Stahl & Schaumstoff, Schwerlasthaken, schwarz
Relaxdays Wandhaken 6er Set, bis 40 kg, Haken Garage, Werkstatt, Keller, Stahl & Schaumstoff, Schwerlasthaken, schwarz
Relaxdays Wandhaken 6er Set, bis 40 kg, Haken Garage, Werkstatt, Keller, Stahl & Schaumstoff, Schwerlasthaken, schwarz
Relaxdays Wandhaken 6er Set, bis 40 kg, Haken Garage, Werkstatt, Keller, Stahl & Schaumstoff, Schwerlasthaken, schwarz
Relaxdays Wandhaken 6er Set, bis 40 kg, Haken Garage, Werkstatt, Keller, Stahl & Schaumstoff, Schwerlasthaken, schwarz
Relaxdays Wandhaken 6er Set, bis 40 kg, Haken Garage, Werkstatt, Keller, Stahl & Schaumstoff, Schwerlasthaken, schwarz
Relaxdays Wandhaken 6er Set, bis 40 kg, Haken Garage, Werkstatt, Keller, Stahl & Schaumstoff, Schwerlasthaken, schwarz
Relaxdays Wandhaken 6er Set, bis 40 kg, Haken Garage, Werkstatt, Keller, Stahl & Schaumstoff, Schwerlasthaken, schwarz
Relaxdays Wandhaken 6er Set, bis 40 kg, Haken Garage, Werkstatt, Keller, Stahl & Schaumstoff, Schwerlasthaken, schwarz
Relaxdays Wandhaken 6er Set, bis 40 kg, Haken Garage, Werkstatt, Keller, Stahl & Schaumstoff, Schwerlasthaken, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041712_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041712_0
EAN/GTIN:
     4052025417123
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wandhaken
Mit den u-förmigen Metallhaken im 6er Set sorgst Du für Ordnung in Garten, Schuppen, Werkstatt oder Garage. Die schwarzen Schwerlasthaken eignen sich zum Aufhängen von schweren Gegenstände wie Gartengeräten, Leitern, Schläuchen, Fahrrädern und mehr, sodass jedes Utensil dort griffbereit hängt, wo Du es benötigst. Das robuste Wandhaken Set besteht aus pulverbeschichtetem Stahl samt Schaumstoff-Ummantelung, die Deine Geräte vor Kratzern schützt.

Wandhaken im Detail
- Maße H x B x T: ca. 22 x 2,5 x 15 cm
- Haken Innentiefe: ca. 10,5 cm
- Max. Traglast je Haken: 40 kg
- Gewicht: je ca. 260 g
- Material: Stahl, Schaumstoff
- Farbe: Schwarz

Belastbare Universalhaken in U-Form
- Ideal zur Aufbewahrung in Garten, Werkstatt, Garage und Keller
- Stabile Fertigung aus pulverbeschichtetem Stahl in Schwarz
- Zum Aufhängen schwerer Gegenstände wie Gartengeräte, Leitern uvm.
- Große Haken mit Ummantelung aus Schaumstoff zum Schutz vor Kratzern
- Inklusive Schrauben und Dübel zur einfachen Befestigung an der Wand

Lieferumfang
- 6x Garagenhaken
- Wandmontagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1.49 kg
Höhe:
22 cm
Länge:
15 cm
Breite:
2.5 cm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays wandhaken, .., allzweckhaken, aufhängehaken, bike wall hook, fahrrad wandhaken, fahrradhaken, garage hook, garagen aufhängung, garagenhaken, garagen-ordnungssysteme, gartengeräte haken, gerätehaken, gerätehalter, gerätehalter haken, haken, haken wandhalterung, hakenset, hooks, kellerhaken, leiter haken, leiter halterung, leiter wandhalterung, mehrzweckhaken, metallhaken, montagehaken, ordnungshaken, schlauch haken, schwerlast wandhalter, schwerlasthaken, stahlhaken, u haken, universalhaken, wall hanger, wall hook, wand hakensystem, wandaufhängung, wandhaken set, wandhalter, werkstatthaken, hacken, wand hacken, wandhacken, wandhackenset, wandharken, ..., aufhängung haken, befestigungshaken wand, fahrrad in garage aufhängen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.