Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Wandhaken 4er Set, bis 40 kg, Stahl, Universalhaken für Garage, Werkstatt, Keller, Schwerlasthaken, silber/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Wandhaken 4er Set, bis 40 kg, Stahl, Universalhaken für Garage, Werkstatt, Keller, Schwerlasthaken, silber/rot
Relaxdays Wandhaken 4er Set, bis 40 kg, Stahl, Universalhaken für Garage, Werkstatt, Keller, Schwerlasthaken, silber/rot
Relaxdays Wandhaken 4er Set, bis 40 kg, Stahl, Universalhaken für Garage, Werkstatt, Keller, Schwerlasthaken, silber/rot
Relaxdays Wandhaken 4er Set, bis 40 kg, Stahl, Universalhaken für Garage, Werkstatt, Keller, Schwerlasthaken, silber/rot
Relaxdays Wandhaken 4er Set, bis 40 kg, Stahl, Universalhaken für Garage, Werkstatt, Keller, Schwerlasthaken, silber/rot
Relaxdays Wandhaken 4er Set, bis 40 kg, Stahl, Universalhaken für Garage, Werkstatt, Keller, Schwerlasthaken, silber/rot
Relaxdays Wandhaken 4er Set, bis 40 kg, Stahl, Universalhaken für Garage, Werkstatt, Keller, Schwerlasthaken, silber/rot
Relaxdays Wandhaken 4er Set, bis 40 kg, Stahl, Universalhaken für Garage, Werkstatt, Keller, Schwerlasthaken, silber/rot
Relaxdays Wandhaken 4er Set, bis 40 kg, Stahl, Universalhaken für Garage, Werkstatt, Keller, Schwerlasthaken, silber/rot
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041713_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041713_0
EAN/GTIN:
     4052025417130
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wandhaken

Mit den u-förmigen Metallhaken im 4er Set sorgst Du für Ordnung in Garten, Schuppen, Keller, Werkstatt oder Garage. Die Schwerlasthaken eignen sich zum Aufhängen von schweren Gegenstände wie Gartengeräten, Werkzeugen, Leitern, Schläuchen und mehr, sodass jedes Utensil dort griffbereit hängt, wo Du es benötigst. Das robuste Wandhaken Set besteht aus verzinktem Stahl, wobei die Enden durch rote Kunststoffkappen geschützt sind.

Wandhaken im Detail
- Maße H x B x T: ca. 30 x 2 x 25 cm
- Haken Innentiefe: ca. 21,5 cm
- Max. Traglast je Haken: 40 kg
- Gewicht: je ca. 360 g
- Material: Stahl (verzinkt), Kunststoff
- Farbe: Silber, Rot

Belastbare Universalhaken in U-Form
- Ideal zur Aufbewahrung in Garten, Werkstatt, Garage und Keller
- Stabile und langlebige Fertigung aus verzinktem Stahl 
- Zum Aufhängen von Gartengeräten, Leitern und vielem mehr
- Dank hoher Belastbarkeit auch für schwere Gegenstände geeignet
- Inklusive Schrauben und Dübel zur einfachen Befestigung an der Wand

Lieferumfang
- 4x Garagenhaken
- Wandmontagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Rot
Gewicht:
1.38 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
25 cm
Breite:
2 cm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays wandhaken, .., allzweckhaken, aufhängehaken, bike wall hook, fahrrad wandhaken, fahrradhaken, garage hook, garagen aufhängung, garagenhaken, garagen-ordnungssysteme, gartengeräte haken, gerätehaken, gerätehalter, gerätehalter haken, haken, haken wandhalterung, hakenset, hooks, kellerhaken, leiter haken, leiter halterung, leiter wandhalterung, mehrzweckhaken, metallhaken, montagehaken, ordnungshaken, schlauch haken, schwerlast wandhalter, schwerlasthaken, stahlhaken, u haken, universalhaken, wall hanger, wall hook, wand hakensystem, wandaufhängung, wandhaken set, wandhalter, werkstatthaken, hacken, wand hacken, wandhacken, wandhackenset, wandharken, ..., aufhängung haken, befestigungshaken wand, fahrrad in garage aufhängen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.