Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradständer in Schwarz 10041716_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrradständer in Schwarz 10041716_0
Fahrradständer in Schwarz 10041716_0
Fahrradständer in Schwarz 10041716_0
Fahrradständer in Schwarz 10041716_0
Fahrradständer in Schwarz 10041716_0
Fahrradständer in Schwarz 10041716_0
Fahrradständer in Schwarz 10041716_0
Fahrradständer in Schwarz 10041716_0
Fahrradständer in Schwarz 10041716_0
Fahrradständer in Schwarz 10041716_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041716_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041716_0
EAN/GTIN:
     4052025417161
Suchbegriffe:
abstellständer
ausstellungsständer
bike stand
bike ständer
Mit dem Fahrrad Bodenständer kannst Du Dein Zweirad sicher in der Garage, dem Keller oder der Wohnung abstellen, ohne ein Umfallen befürchten zu müssen. Der Fahrrad-Ausstellungsständer ist für alle gängigen Fahrradtypen geeignet, die mit dem Vorder- oder Hinterrad ganz einfach in den Ständer geschoben werden können. Rutschfeste Füße und Schaumstoffschoner sorgen für sicheren Halt und verhindern Kratzer. Im Fahrradhandel lassen sich mit dem Shopständer spezielle Modelle schön präsentieren.

Fahrradständer im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 75 x 39 x 46,5 cm
- Für Reifengröße bis 29 Zoll
- Für Reifenbreite bis 2,5 Zoll
- Gewicht: ca. 1,8 kg
- Material: Stahl, PVC, EVA
- Farbe: Schwarz

Vielseitig einsetzbarer Fahrrad Abstellständer
- Passend für E-Bike, MTB, Rennrad u.a. Fahrradtypen 
- Zum Abstellen in Garage, Keller oder Wohnung 
- Auch als Shopständer oder Wartungsständer geeignet 
- Bietet sicheren Halt für Vorder- oder Hinterrad 
- Fahrrad ohne Anheben einfach rein- und rausschieben
- Polster sorgen für guten Halt und verhindern Kratzer 

Lieferumfang
- 1x Fahrrad Aufstellständer in Einzelteilen
- Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1.76 kg
Höhe:
75 cm
Länge:
46.5 cm
Breite:
39 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.