Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hula Hoop Reifen Erwachsene in Lila/ Grau - Ø 95cm 10041724_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hula Hoop Reifen Erwachsene in Lila/ Grau - Ø 95cm 10041724_0
Hula Hoop Reifen Erwachsene in Lila/ Grau - Ø 95cm 10041724_0
Hula Hoop Reifen Erwachsene in Lila/ Grau - Ø 95cm 10041724_0
Hula Hoop Reifen Erwachsene in Lila/ Grau - Ø 95cm 10041724_0
Hula Hoop Reifen Erwachsene in Lila/ Grau - Ø 95cm 10041724_0
Hula Hoop Reifen Erwachsene in Lila/ Grau - Ø 95cm 10041724_0
Hula Hoop Reifen Erwachsene in Lila/ Grau - Ø 95cm 10041724_0
Hula Hoop Reifen Erwachsene in Lila/ Grau - Ø 95cm 10041724_0
Hula Hoop Reifen Erwachsene in Lila/ Grau - Ø 95cm 10041724_0
Hula Hoop Reifen Erwachsene in Lila/ Grau - Ø 95cm 10041724_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041724_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041724_0
EAN/GTIN:
     4052025417246
Suchbegriffe:
Gymnastikreifen
Hula Hoop Reifen
gymnastikreifen

Bring Dein Fitnesstraining in den eigenen 4 Wänden mit diesem Hula Hoop Reifen auf ein neues Level. Der große Fitnessreifen ist ideal, um Fett zu verbrennen und damit Deine Gewichtsreduktion auf gesunde Weise voran zu bringen. Stärke außerdem Deine Bauchmuskeln beim spaßigen Schwingen des schweren Reifens. Dank der Noppen wird Ihr Hüftbereich dabei massiert und gut durchblutet. Der Sportreifen aus 6 Teilen ist im Handumdrehen zusammengesteckt oder auseinandergebaut verstaubar.

Tipp: Wenn Du besonders viel mit Deinem Reifen trainieren willst oder empfindlich am Bauch bist, bietet sich ein Hula Hoop Gürtel zum Schutz an. Wir empfehlen dafür die 10041726 an.

Hula Hoop Reifen im Detail
- Gesamtmaße H x D: ca. 3,5 x 95 cm
- Innendurchmesser: ca. 87 cm
- Gewicht: ca. 0,9 kg
- Material: EVA-Schaumstoff, Edelstahlkern
- Farbe: Lila, grau

Fitnessreifen zum Abnehmen
- Fett verbrennen und Bauchmuskeln aufbauen
- Effektives Fitnesstraining zur Gewichtsreduktion
- Reifen mit Noppen zur Massage und guten Durchblutung
- Leichter Aufbau durch Zusammenstecken - Teile rasten sicher ein
- Unkompliziertes Zerlegen durch markierte Druckpunkte zum Lösen
- Auch für Gymnastik, Tanzen uvm. geeignet

Lieferumfang
- 1x Sportreifen in 6 Einzelteilen
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Lila | Grau
Gewicht:
0.9 kg
Höhe:
3.5 cm
Länge:
95 cm
Breite:
95 cm
Weitere Suchbegriffe: abnehmreifen, bauchreifen, fitness hula hoop, fitness hula hoop reifen, fitness hoop, hoop, hula hoop, hula hoop reifen, massage hoop, massage reifen, slim hoop, slim hula hoop, Sport hula hoop, sport hula hoopreifen, sportreifen, trainingsreifen, workoutreifen, 6 teile, abnehmen, anfänger, bauchtraining, damen, erwachsene, fitness, frauen, gewichtsreduktion, groß, jugendliche, massage, massagenoppen, noppen, professionell, profi, sport, workout, xxl, zerlegbar, zum abnehmen, zum stecken, zum zusammenstecken, hula hoop reifen erwachsene, hoola hoop reifen erwachsene, hoola hup reifen fitness, hulahuppreif zum abnehmen, hullahub reifen zum abnehmen, sportgeräte zuhause, hula hoop reifen kaufen, hullahub reifen, hula hoop erwachsene, fitnessreifen 100cm, hula hoop reifen erwachsene abnehmen, hooping, lila, grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.