Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Geldkassette, abschließbar, Münzzählbrett, Stahl, 2 Schlüssel, Kleingeld & Scheine, 9 x 30,5 x 23,5 cm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Geldkassette, abschließbar, Münzzählbrett, Stahl, 2 Schlüssel, Kleingeld & Scheine, 9 x 30,5 x 23,5 cm, grau
Relaxdays Geldkassette, abschließbar, Münzzählbrett, Stahl, 2 Schlüssel, Kleingeld & Scheine, 9 x 30,5 x 23,5 cm, grau
Relaxdays Geldkassette, abschließbar, Münzzählbrett, Stahl, 2 Schlüssel, Kleingeld & Scheine, 9 x 30,5 x 23,5 cm, grau
Relaxdays Geldkassette, abschließbar, Münzzählbrett, Stahl, 2 Schlüssel, Kleingeld & Scheine, 9 x 30,5 x 23,5 cm, grau
Relaxdays Geldkassette, abschließbar, Münzzählbrett, Stahl, 2 Schlüssel, Kleingeld & Scheine, 9 x 30,5 x 23,5 cm, grau
Relaxdays Geldkassette, abschließbar, Münzzählbrett, Stahl, 2 Schlüssel, Kleingeld & Scheine, 9 x 30,5 x 23,5 cm, grau
Relaxdays Geldkassette, abschließbar, Münzzählbrett, Stahl, 2 Schlüssel, Kleingeld & Scheine, 9 x 30,5 x 23,5 cm, grau
Relaxdays Geldkassette, abschließbar, Münzzählbrett, Stahl, 2 Schlüssel, Kleingeld & Scheine, 9 x 30,5 x 23,5 cm, grau
Relaxdays Geldkassette, abschließbar, Münzzählbrett, Stahl, 2 Schlüssel, Kleingeld & Scheine, 9 x 30,5 x 23,5 cm, grau
Relaxdays Geldkassette, abschließbar, Münzzählbrett, Stahl, 2 Schlüssel, Kleingeld & Scheine, 9 x 30,5 x 23,5 cm, grau
Relaxdays Geldkassette, abschließbar, Münzzählbrett, Stahl, 2 Schlüssel, Kleingeld & Scheine, 9 x 30,5 x 23,5 cm, grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041733_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041733_0
EAN/GTIN:
     4052025417338
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Behalte mit dieser Geldkassette stets den Überblick über Dein Bargeld. Im entnehmbaren Münzzählbrett kannst Du Dein Kleingeld nach Wert einsortieren, Geldscheine bringst Du in den 3 Fächern der Münzbox. Dank der robusten Fertigung aus Stahl und dem Schließzylinder ist Dein Geld sicher verwahrt. Mit ihrem Tragegriff eignet sich die Münzbox auch ideal zur Mitnahme auf Märkte, Veranstaltungen oder den Kuchenbasar. Auch als Vereins- oder Mannschaftskasse kann die Geldschatulle genutzt werden.

Hinweis: Das Zählbrett eignet sich nur für Euromünzen.


Geldkassette im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 9 x 30,5 x 23,5 cm
- Gewicht: ca. 1,7 kg
- Material: Stahl, Kunststoff
- Farbe: Grau

Handkasse zur sicheren Aufbewahrung von Münzen und Scheinen
- Mit Münzzählbrett für schnellen Überblick und Einsortieren nach Wert
- 3 Fächer für verschiedene Geldscheine und 8 Münzfächer
- Einfacher Transport dank praktischem Tragegriff
- Für Vereine, Flohmärkte, Haushalt oder Schulveranstaltungen
- Stabile Fertigung aus robustem Stahl in Grau
- Münzeinsatz kann herausgenommen und separat genutzt werden

Lieferumfang
- 1x Geldkassette
- 2x Schlüssel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit | Grau
Gewicht:
1.83 kg
Höhe:
9 cm
Länge:
23.5 cm
Breite:
30.5 cm
Weitere Suchbegriffe: geld kassette, Relaxdays Geldkasette, bargeldkasse, barkasse, cash organizer, cashbox, geld aufbewahrung, geld box, geld kasse, geldkassette, geldkasten, geldschatulle, geldscheine aufbewahrung, geldzählkassette, handkassa, handkasse, haushaltskasse, kassa, kassa box, kasse, kassenbox, kassenkassette, klassenkasse, kleingeld aufbewahrung, kleingeld box, kleingeld sortierer, mannschaftskasse, metallkassette, minikasse, money box, münzbox, münzen box, schließkassette, stahlkassette, geldkasette, geldkassett, geld kasette, kass, abschließbare box, abschließbare geldkassette, abschließbare kasse, abschließbare metallbox, cash box with lock, geld kasse mit schlüssel, geld kassette zum abschließen, geldablage kasse, geldkasette / kasse, geldkasette metall, geldkasette tragbar, geldkassette abschließbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.