Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blumenampel Halterung in Weiß 10041770_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blumenampel Halterung in Weiß 10041770_0
Blumenampel Halterung in Weiß 10041770_0
Blumenampel Halterung in Weiß 10041770_0
Blumenampel Halterung in Weiß 10041770_0
Blumenampel Halterung in Weiß 10041770_0
Blumenampel Halterung in Weiß 10041770_0
Blumenampel Halterung in Weiß 10041770_0
Blumenampel Halterung in Weiß 10041770_0
Blumenampel Halterung in Weiß 10041770_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041770_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041770_0
EAN/GTIN:
     4052025417703
Suchbegriffe:
Blumenampel
Windspiel
windspiel
Mit dieser schicken Blumenampelhalterung kannst Du Deine Pflanzen und Blumentöpfe dekorativ in Szene setzen. Der Ampelhalter mit den geschwungenen Verzierungen und der Hahnfigur eignet sich hervorragend für Deinen Balkon oder Garten, kann aber auch in der Wohnung genutzt werden. Laternen, Windspiele oder Blumenkränze kannst Du ebenso an dem Wandhaken präsentieren. Die Pflanzenaufhängung aus Eisen kann mithilfe des beiliegenden Montagematerials schnell an der Wand befestigt werden.

Blumenampelhaken im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 30 x 25,5 x 2 cm
- Traglast: ca. 5 kg
- Gewicht: ca. 400 g
- Material: Eisen
- Farbe: Weiß

Weißer Ampelhaken aus Eisen
- Perfekt für bepflanzte Hängetöpfe und Blumenampeln
- Auch für Laternen oder zur Aufhängung von Kräutern und Trockenblumen
- Aus robustem und stabilem Eisen gefertigt
- Ideal für Wandbefestigung im Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon
- Verspieltes Design mit Hahnfigur und Ornamenten
- Wandmontage mit beigelegtem Befestigungsmaterial

Lieferumfang
- 1x Wandhaken
- Inkl. Wandmontagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.42 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
2 cm
Breite:
25.5 cm
Weitere Suchbegriffe: ampelhaken, ampelhalter, ampelhalterung, blumen-haken, blumen-halterung, blumen-wandhalterung, blumenampel-aufhänger, blumenampel-aufhängung, blumenampel-halter, blumenampel-halterung, blumenampelhaken, blumenhalter, blumentopf-halter, blumentopf-halterung, blumentopf-wandhalterung, hängeampel-haken, hängeampel-halterung, laternenhalter, pflanzen-aufhängung, pflanzen-wandhalterung, pflanzenhaken, pflanzenhalterung, topf-wandhalterung, wandampel, wandblumenhalter, wandhaken, wandpflanzenhalter, außen, balkon, blume, blumenampel, blumentopf, deko, draußen, eisen, für-blumenampel, für-pflanzen, garten, hahn, hängend, lampe, laterne, metall, pflanze, retro, verziert, wand, wandmontage, weiß, wandhaken-blumenampel, wandhaken-für-blumenampel, haken-für-blumenampeln, haken-für-blumenampel, haken-garten, halter-blumenampel, halter-für-blumenampel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.