Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Blumenampel Halterung in Weiß 10041775_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Blumenampel Halterung in Weiß 10041775_0
2 x Blumenampel Halterung in Weiß 10041775_0
2 x Blumenampel Halterung in Weiß 10041775_0
2 x Blumenampel Halterung in Weiß 10041775_0
2 x Blumenampel Halterung in Weiß 10041775_0
2 x Blumenampel Halterung in Weiß 10041775_0
2 x Blumenampel Halterung in Weiß 10041775_0
2 x Blumenampel Halterung in Weiß 10041775_0
2 x Blumenampel Halterung in Weiß 10041775_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041775_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041775_0
EAN/GTIN:
     4052025417758
Suchbegriffe:
Blumenampel
Windspiel
windspiel
Mit dieser schicken Blumenampelhalterung im 2er Set kannst Du Deine Pflanzen und Blumentöpfe dekorativ in Szene setzen. Der Ampelhalter mit den geschwungenen Verzierungen und der Hahnfigur eignet sich hervorragend für Deinen Balkon oder Garten, kann aber auch in der Wohnung genutzt werden. Laternen, Windspiele oder Blumenkränze kannst Du ebenso an dem Wandhaken präsentieren. Die Pflanzenaufhängung aus Eisen kann mithilfe des beiliegenden Montagematerials schnell an der Wand befestigt werden.

Blumenampelhaken im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 30 x 25,5 x 2 cm
- Gewicht je Blumenhaken: ca. 400 g
- Traglast: je ca. 5 kg
- Material: Eisen
- Farbe: Weiß

Weiße Ampelhaken im praktischen 2er Set
- Perfekt für bepflanzte Hängetöpfe und Blumenampeln
- Auch für Laternen oder zur Aufhängung von Kräutern und Trockenblumen
- Stabile Blumenhaken aus robustem Eisen im Doppelpack
- Ideal für Wandbefestigung im Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon
- Verspieltes Design mit Hahnfigur und Ornamenten
- Wandmontage mit beigelegtem Befestigungsmaterial

Lieferumfang
- 2x Wandhaken
- Inkl. Wandmontagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.43 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
2 cm
Breite:
25.5 cm
Weitere Suchbegriffe: ampelhaken, ampelhalter, ampelhalterung, blumen-haken, blumen-halterung, blumen-wandhalterung, blumenampel-aufhänger, blumenampel-aufhängung, blumenampel-halter, blumenampel-halterung, blumenampelhaken, blumenhalter, blumentopf-halter, blumentopf-halterung, blumentopf-wandhalterung, hängeampel-haken, hängeampel-halterung, laternenhalter, pflanzen-aufhängung, pflanzen-wandhalterung, pflanzenhaken, pflanzenhalterung, topf-wandhalterung, wandampel, wandblumenhalter, wandhaken, wandpflanzenhalter, 2er set, außen, balkon, blume, blumenampel, blumentopf, deko, draußen, eisen, für-blumenampel, für-pflanzen, garten, hahn, hängend, lampe, laterne, metall, pflanze, verziert, wand, wandmontage, weiß, wandhaken-blumenampel, wandhaken-für-blumenampel, haken-für-blumenampeln, haken-für-blumenampel, haken-garten, halter-blumenampel, halter-für-blumenampel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.