Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Blumenampel Halterung in Schwarz 10041777_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Blumenampel Halterung in Schwarz 10041777_0
2 x Blumenampel Halterung in Schwarz 10041777_0
2 x Blumenampel Halterung in Schwarz 10041777_0
2 x Blumenampel Halterung in Schwarz 10041777_0
2 x Blumenampel Halterung in Schwarz 10041777_0
2 x Blumenampel Halterung in Schwarz 10041777_0
2 x Blumenampel Halterung in Schwarz 10041777_0
2 x Blumenampel Halterung in Schwarz 10041777_0
2 x Blumenampel Halterung in Schwarz 10041777_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041777_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041777_0
EAN/GTIN:
     4052025417772
Suchbegriffe:
Blumenampel
Windspiel
windspiel
Mit dieser schicken Wandampel im 2er Set kannst Du Deine Pflanzen und Blumentöpfe dekorativ in Szene setzen. Der Blumenhalter mit den geschwungenen Ornamenten und dem süßen Schmetterling eignet sich hervorragend für Deinen Balkon oder Garten, kann aber auch in der Wohnung genutzt werden. Laternen, Windspiele oder Blumenkränze kannst Du ebenso an dem Wandhaken präsentieren. Die Pflanzenaufhängung aus Eisen kann mithilfe des beiliegenden Montagematerials schnell an der Wand befestigt werden.

Blumenampelhaken im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 30 x 30 x 2 cm
- Gewicht je Blumenhaken: ca. 400 g
- Traglast: je ca. 5 kg
- Material: Eisen
- Farbe: Schwarz

Schwarze Ampelhaken im praktischen 2er Set
- Perfekt für bepflanzte Hängetöpfe und Blumenampeln
- Auch für Laternen oder zur Aufhängung von Kräutern und Trockenblumen
- Stabile Blumenhaken aus robustem Eisen im Doppelpack
- Ideal für Wandbefestigung im Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon
- Verspieltes Design mit Schmetterlingsfigur und Ornamenten
- Wandmontage mit beigelegtem Befestigungsmaterial

Lieferumfang
- 2x Blumenampel Halterung
- Inkl. Wandmontagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.43 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
2 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: ampelhaken, ampelhalter, ampelhalterung, blumen-haken, blumen-halterung, blumen-wandhalterung, blumenampel-aufhänger, blumenampel-aufhängung, blumenampel-halter, blumenampel-halterung, blumenampelhaken, blumenhalter, blumentopf-halter, blumentopf-halterung, blumentopf-wandhalterung, hängeampel-haken, hängeampel-halterung, laternenhalter, pflanzen-aufhängung, pflanzen-wandhalterung, pflanzenhaken, pflanzenhalterung, topf-wandhalterung, wandampel, wandblumenhalter, wandhaken, wandpflanzenhalter, 2er set, außen, balkon, blume, blumenampel, blumentopf, deko, draußen, eisen, für-blumenampel, für-pflanzen, garten, hängend, lampe, laterne, metall, pflanze, schmetterling, schwarz, wand, wandmontage, wandhaken-blumenampel, wandhaken-für-blumenampel, haken-für-blumenampeln, haken-für-blumenampel, haken-garten, halter-blumenampel, halter-für-blumenampel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.