Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartentisch in Weiß - (H)72 x Ø 70 cm 10041793_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartentisch in Weiß - (H)72 x Ø 70 cm 10041793_0
Gartentisch in Weiß - (H)72 x Ø 70 cm 10041793_0
Gartentisch in Weiß - (H)72 x Ø 70 cm 10041793_0
Gartentisch in Weiß - (H)72 x Ø 70 cm 10041793_0
Gartentisch in Weiß - (H)72 x Ø 70 cm 10041793_0
Gartentisch in Weiß - (H)72 x Ø 70 cm 10041793_0
Gartentisch in Weiß - (H)72 x Ø 70 cm 10041793_0
Gartentisch in Weiß - (H)72 x Ø 70 cm 10041793_0
Gartentisch in Weiß - (H)72 x Ø 70 cm 10041793_0
Gartentisch in Weiß - (H)72 x Ø 70 cm 10041793_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041793_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041793_0
EAN/GTIN:
     4052025417932
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
gartentische eckig
Wenn Du die Gartensaison voll auskosten möchtest, gehört dieser Gartenbeistelltisch unbedingt dazu. An der großen Tischplatte könnt ihr gemütlich beisammen sitzen, grillen oder Kaffee trinken. Der besondere Clou dieses Tisches ist das integrierte Loch in der Platte, durch das Du die Stange Deines Sonnenschirms stecken kannst. So sitzt Du bestens geschützt im Schatten. Das robuste Stahlgestell sorgt dabei für die nötige Stabilität und ist durch die Pulverbeschichtung besonders langlebig.

Gartentisch im Detail
- Größe H x D: ca. 72 x 70 cm
- Schirmloch D: ca. 5 cm
- Traglast: max. 130 kg
- Gewicht: ca. 6,2 kg
- Material: Stahl
- Farbe: Weiß

Runder Balkontisch aus Stahl
- Passt perfekt in den Garten, auf Balkon oder Terrasse
- Mit praktischem Loch für eine Sonnenschirmstange
- Dekorative Gitter-Optik in der Tischplatte
- Besonders robust durch Pulverbeschichtung
- Fertigung aus Stahl sorgt für stabilen und festen Stand
- Stöpsel zum Verschließen des Schirmlochs

Lieferumfang
- 1x Gartentisch in Einzelteilen
- Mit Montagematerial
- Mit Anleitung
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
6.78 kg
Höhe:
72 cm
Länge:
70 cm
Breite:
70 cm
Weitere Suchbegriffe: gartentisch, gartentisch 70x115cm, balcony-table, balkontisch, balkontische, beistelltisch, beistelltische, esstisch, garden-table, garten-beistelltisch, garten-esstisch, garten-kaffeetisch, gartentische, kaffeetisch, metall-balkontisch, metall-gartentisch, metalltisch, metalltische, outdoor-esstisch, outdoor-tisch, rundtisch, stahltisch, teetisch, terrace-table, terrassentisch, garten-tisch-rund, gartentisch-metall, gartentisch-metall-rund, gartentisch-rund, gartentisch-rund-metall, gartentische-rund, runde-gartentische, runder-gartentisch-metall, tisch-garten-metall-rund, 70-cm, 70-cm-durchmesser, 70cm, balkon, garten, klein, metall, mit-schirmloch, rund, schirmloch, stahl, weiß, wetterfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.