Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

72 x Mini-Glasflaschen in Transparent 10041801_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
72 x Mini-Glasflaschen in Transparent 10041801_0
72 x Mini-Glasflaschen in Transparent 10041801_0
72 x Mini-Glasflaschen in Transparent 10041801_0
72 x Mini-Glasflaschen in Transparent 10041801_0
72 x Mini-Glasflaschen in Transparent 10041801_0
72 x Mini-Glasflaschen in Transparent 10041801_0
72 x Mini-Glasflaschen in Transparent 10041801_0
72 x Mini-Glasflaschen in Transparent 10041801_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10041801_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10041801_0
EAN/GTIN:
     4052025418014
Suchbegriffe:
Abfüllflaschen
Einmachflaschen
Getränke-Abfüllflaschen
Getränkeabfüllflaschen

Bei diesen kleinen Glasfläschchen sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Nutze die Mini-Glasflaschen zur Aufbewahrung von Gewürzen, Kräutern und Ölen in der Küche oder befülle die Gläschen mit Sand und schaffe so dekorative Erinnerungen an vergangene Urlaube. Auch als kleine Gastgeschenke zur Hochzeit, Anhänger am Geburtstagsgeschenk, Mini-Flaschenpost oder für andere Bastelarbeiten sind die Fläschchen bestens geeignet. Sie fassen jeweils ca. 10 ml und werden mit einem Korken verschlossen.

Mini Glasflaschen im Detail
- Gesamtmaße mit Korken H x D: ca. 5,5 x 2 cm
- Höhe ohne Korken: ca. 5 cm
- Fassungsvermögen: je ca. 10 ml
- Gewicht pro Fläschchen: ca. 10 g
- Material: Glas, Kork
- Farbe: Transparent, Natur

Miniaturflaschen zum Befüllen
- 72 Stück ideal zum Aufbewahren, Basteln und Dekorieren
- Für edle Gewürze, Kräuter, Öle, Blumensamen uvm.
- Mit Sand befüllt eine tolle Erinnerung an vergangene Urlaube
- Zum kreativen Gestalten von Gastgeschenken, Flaschenpost etc.
- Gläser sind mit Stopfen aus Kork sicher verschlossen

Lieferumfang
- 72x Fläschchen mit Korken
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Hellbraun
Gewicht:
0.71 kg
Höhe:
5.5 cm
Länge:
2 cm
Breite:
2 cm
Weitere Suchbegriffe: Glasflaschen, Korkflaschen, relaxdays glasflasche, glasflaschen, bastelfläschchen, deko fläschchen, deko glasfläschchen, fläschchen, flaschenpost, gastgeschenk fläschchen, geschenkfläschchen, gewürzfläschchen, glasfläschchen, glasflasche, korken glasflaschen, korkengläser, korkfläschchen, korkgläschen, kräutergläschen, mini bottle, mini flaschenpost, mini gewürzgläser, mini glas, mini gläschen, mini glasfläschchen, mini glasflaschen, mini glass bottles, mini jars, mini kräuterglas, mini reagenzgläser, miniatur fläschchen, miniatur flasche, miniatur gläser, miniatur glasfläschchen, mini-fläschchen, miniflasche, reagenzglas, reagenzgläschen, reagenzgläser, sandfläschchen, spundflasche, wunschfläschchen, wunschflasche, 72er set, gastgeschenk, glas, hochzeit, klein, mini, miniatur, mit korken, set, zum befüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.