Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 x Teelichtglas in Gold 10042108_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12 x Teelichtglas in Gold 10042108_0
12 x Teelichtglas in Gold 10042108_0
12 x Teelichtglas in Gold 10042108_0
12 x Teelichtglas in Gold 10042108_0
12 x Teelichtglas in Gold 10042108_0
12 x Teelichtglas in Gold 10042108_0
12 x Teelichtglas in Gold 10042108_0
12 x Teelichtglas in Gold 10042108_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042108_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042108_0
EAN/GTIN:
     4052025421083
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter
Die Beleuchtung solltest Du nicht außer Acht lassen, wenn Du ein Ambiente zaubern möchtest, das im Gedächtnis bleibt. Mit den Teelichtgläsern verschönerst Du Deine Räume auf eine einmalige Weise. Verteile die Teelichthalter im Wohnzimmer oder zaubere ein stimmungsvolles Licht auf Deinem Esstisch. Du kannst die Gläser aber auch mit auf die Terrasse oder in den Garten nehmen. Bei Hochzeiten, Geburtstagen und anderen Anlässen erfreuen die Kerzengläser als dekorativer Blickfang Deine Gäste.

Teelichtgläser im Detail
- Maße H x D: ca. 8,5 x 7 cm
- Innenmaß H x D: ca. 8 x 6,5 cm
- Gewicht: ca. 0,2 kg
- Material: Glas
- Farbe: Gold

Goldfarbene Teelichthalter im 12er Set
- Runde Gaskerzenhalter für Teelichter
- Für gemütliches Ambiente in lauschigem Licht
- Dekorativ in der Wohnung oder bei Gartenpartys
- Als Tischdekoration für Hochzeiten, Geburtstage uvm.
- Auch wunderbar für Weihnachten geeignet
- Einheitliches Design in edlem Gold

Lieferumfang
- 12x Windlicht
- Dekoartikel und Teelichter sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Gold | Silber
Gewicht:
0.17 kg
Höhe:
8.5 cm
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Weitere Suchbegriffe: Teelichthalter, Glas-Windlicht, Glaswindlicht, Wind-Licht, Windlicht, Windlichtglas, kerzenhalter glas, glas windlicht, candle-glass, deko-teelichthalter, glas-kerzenhalter, glas-teelicht, glas-teelichthalter, glas-windlicht, kerzen-glas, kerzen-glas-set, kerzen-glasbehälter, kerzen-gläser, kerzenglas, kerzengläser, kerzengläser-set, tealight-holder, teelicht-glas, teelicht-gläser, teelicht-halter, teelichter-gläser, teelichtglas, teelichtgläser, teelichtglass, teelichthalter, teelichthalter-set, weihnachts-teelichthalter, weihnachtsteelichthalter, weihnachtswindlichter, windlicht, windlicht-glas-set, windlicht-set, windlichter, windlichter-glas, windlichter-glas-set, windlichtglas, 12er-set, deko, für-kerzen, glas, gold, groß, hochzeit, klein, leer, set, teelicht, vintage, weihnachten, wohnzimmer, windlicht-glas, tischdeko-wohnzimmer, teelichthalter-glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.