Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 x Teelichtglas "Marmor" in Grau 10042174_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12 x Teelichtglas "Marmor" in Grau 10042174_0
12 x Teelichtglas "Marmor" in Grau 10042174_0
12 x Teelichtglas "Marmor" in Grau 10042174_0
12 x Teelichtglas "Marmor" in Grau 10042174_0
12 x Teelichtglas "Marmor" in Grau 10042174_0
12 x Teelichtglas "Marmor" in Grau 10042174_0
12 x Teelichtglas "Marmor" in Grau 10042174_0
12 x Teelichtglas "Marmor" in Grau 10042174_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042174_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042174_0
EAN/GTIN:
     4052025421748
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter
Die Beleuchtung solltest Du nicht außer Acht lassen, wenn Du ein Ambiente zaubern möchtest, das im Gedächtnis bleibt. Mit den Teelichtgläsern verschönerst Du Deine Räume auf eine einmalige Weise. Verteile die Teelichthalter im Wohnzimmer oder zaubere ein stimmungsvolles Licht auf Deinem Esstisch. Du kannst die Gläser aber auch mit auf die Terrasse oder in den Garten nehmen. Bei Hochzeiten, Geburtstagen und anderen Anlässen erfreuen die Kerzengläser als dekorativer Blickfang Deine Gäste.

Teelichtgläser im Detail
- Maße H x D: ca. 8,5 x 7 cm
- Innenmaß H x D: ca. 7,5 x 6,5 cm
- Gewicht: ca. 0,2 kg
- Material: Glas
- Farbe: Grau

12er Set Teelichthalter in Marmor-Optik
- Runde Gaskerzenhalter für Teelichter
- Für gemütliches Ambiente in lauschigem Licht
- Dekorativ in der Wohnung oder bei Gartenpartys
- Als Tischdekoration für Hochzeiten, Geburtstage uvm.
- Einheitliches Design in grauer Marmor-Optik

Lieferumfang
- 12x Windlicht
- Dekoartikel und Teelichter sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
0.17 kg
Höhe:
8.5 cm
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Weitere Suchbegriffe: Teelichthalter, Glas-Windlicht, Glaswindlicht, Wind-Licht, Windlicht, Windlichtglas, glas windlicht, candle-glass, deko-teelichthalter, glas-kerzenhalter, glas-teelicht, glas-teelichthalter, glas-windlicht, kerzen-glas, kerzen-glas-set, kerzen-glasbehälter, kerzen-gläser, kerzenglas, kerzengläser, kerzengläser-set, marmor-teelichthalter, tealight-holder, teelicht-glas, teelicht-gläser, teelicht-halter, teelichter-gläser, teelichtglas, teelichtgläser, teelichtglass, teelichthalter, teelichthalter-set, windlicht, windlicht-glas-set, windlicht-set, windlichter, windlichter-glas, windlichter-glas-set, windlichtglas, 12er-set, deko, für-kerzen, glas, grau, groß, hochzeit, klein, leer, marmor, marmor-optik, set, teelicht, wohnzimmer, tischdeko-wohnzimmer, teelichthalter-marmor, teelichtgläser-marmor, teelichthalter-glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.