Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Bonbonglas in Transparent/ Natur - 1,5 l 10042260_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Bonbonglas in Transparent/ Natur - 1,5 l 10042260_0
2 x Bonbonglas in Transparent/ Natur - 1,5 l 10042260_0
2 x Bonbonglas in Transparent/ Natur - 1,5 l 10042260_0
2 x Bonbonglas in Transparent/ Natur - 1,5 l 10042260_0
2 x Bonbonglas in Transparent/ Natur - 1,5 l 10042260_0
2 x Bonbonglas in Transparent/ Natur - 1,5 l 10042260_0
2 x Bonbonglas in Transparent/ Natur - 1,5 l 10042260_0
2 x Bonbonglas in Transparent/ Natur - 1,5 l 10042260_0
2 x Bonbonglas in Transparent/ Natur - 1,5 l 10042260_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042260_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042260_0
EAN/GTIN:
     4052025422608
Suchbegriffe:
Bonbon-Glas
Bonbonglas
Bonboniere
Bonbonnière
Süßigkeiten machen gute Laune. Damit Du die Leckereien auch stilvoll aufbewahren und präsentieren kannst, sind diese Candybehälter im klassischen Design die richtige Wahl. Befüllt mit Bonbons, Konfekt oder Fruchtgummis werden die Keksgläser zum farbenfrohen Hingucker. Dank der Schraubdeckel aus Bambus sind die Bonbondosen luftdicht verschlossen, was den Inhalt länger frisch hält. Die Vorratsgläser eignen sich auch zur übersichtlichen Aufbewahrung anderer Lebensmittel wie Nudeln, Müsli und Mehl.

Bonbonglas 2er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 17 x 19 x 11,5 cm
- Öffnung D: ca. 8 cm
- Volumen je Glas: ca. 1,5 Liter
- Gewicht je Glas: ca. 0,7 kg
- Material: Glas, Bambus, Kunststoff
- Farbe: Transparent, Natur

Süßigkeitengläser mit Deckel
- Im praktischen 2er Set für diverse Lebensmittel
- Stilvolle Aufbewahrung verschiedener Süßigkeiten
- Auch für Nudeln, Mehl, Müsli und andere Vorräte
- Dicht verschlossen dank Schraubdeckel mit Kunststoffgewinde
- Elegantes Design mit natürlich gemasertem Deckel
- Tolles Zubehör für die Candy Bar auf Hochzeiten
- Gläser in Spülmaschine und Deckel per Hand reinigen

Lieferumfang
- 2x Bonbonniere
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Hellbraun
Gewicht:
1.36 kg
Höhe:
17 cm
Länge:
11.5 cm
Breite:
19 cm
Weitere Suchbegriffe: Einkoch-Glas, Einkochglas, Einmachglas, Einweckglas, Einweg-Glas, Weck-Glas, Weckglas, Frucht-Gummi, Fruchtgummi, Cerealien-Box, Cerealienbox, Cornflakes-Box, Cornflakes-Dose, Müslibox, Müslidose, Vorrats-Glas, Vorratsglas, einkochglas, aufbewahrungsbehälter, aufbewahrungsdose, aufbewahrungsgläser, bonbon behälter, bonbon gläser, bonbon jar, bonbondose, bonbonglas, bonbongläser, bonboniere, bonbonniere, candy bar behälter, candy gläser, candy jar, candybehälter, candyglas, cookie jar, glasbehälter, glasdose, glasgefäß, gummibärchen glas, keksbehälter, keksglas, mehl aufbewahrung, mehlbehälter, müsli aufbewahrung, müslibehälter, müsliglas, nudel aufbewahrung, nudelbehälter, nudelglas, pasta aufbewahrung, pasta behälter, pastaglas, plätzchenglas, schräghalsglas, schraubgläser, süßigkeiten aufbewahrung, süßigkeiten behälter, süßigkeiten glas, sweet jar, vorratsbehälter, vorratsdosen, vorratsglas, vorratsgläser, 1,5 liter, bonbon, candy, candy bar, candybar, glas, groß, kekse, luftdicht, mehl, mit bambusdeckel, mit deckel, mit schraubdeckel, müsli, nudeln, pasta, rund, set, süßigkeiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.