Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3tlg. Messbecher Set in Transparent 10042266_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3tlg. Messbecher Set in Transparent 10042266_0
3tlg. Messbecher Set in Transparent 10042266_0
3tlg. Messbecher Set in Transparent 10042266_0
3tlg. Messbecher Set in Transparent 10042266_0
3tlg. Messbecher Set in Transparent 10042266_0
3tlg. Messbecher Set in Transparent 10042266_0
3tlg. Messbecher Set in Transparent 10042266_0
3tlg. Messbecher Set in Transparent 10042266_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042266_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042266_0
EAN/GTIN:
     4052025422660
Suchbegriffe:
Gastro-Messbecher
Küchen-Messbecher
Litermaß
Messbecher (Gastro)
Mit diesem Messbecher Set mit Messbehältern in 3 Größen bist Du beim Kochen und Backen perfekt ausgestattet. Die Messskalen in Milliliter, amerikanischen Cups und oz ermöglichen Dir, kleinere und größere Mengen verschiedenster Zutaten genau abzumessen. Aus hitzebeständigem Borosilikatglas gefertigt, können die Maßbecher sowohl in der Mikrowelle, als auch im Backofen oder auf dem Herd verwendet werden. Ein kleiner Henkel und der tropfsichere Ausguss erleichtern das Entleeren der Messkannen.

Messbecher Set im Detail
- 250-ml-Messglas H x B x T: ca. 7 x 10 x 13,5 cm, 300 g
- 500-ml-Messglas H x B x T: ca. 9 x 13 x 17,5 cm, 600 g
- 1-Liter-Messglas H x B x T: ca. 11 x 16 x 21 cm, 900 g
- Material: Borosilikatglas
- Farbe: Transparent, Rot

Küchen-Messbecher aus Borosilikatglas
- Zum genauen Abmessen von Back- und Kochzutaten
- Aus hitzebeständigem Borosilikatglas gefertigt
- Zur Verwendung in Backofen und Mikrowelle geeignet
- Mit Skalierung in Milliliter, Unze und amerikanischen Cups
- Handlich dank Henkel und kleinem Ausgießer
- Nach Gebrauch einfach in der Spülmaschine reinigen

Lieferumfang
- 1x Messbecher 250 ml 
- 1x Messbecher 500 ml
- 1x Messbecher 1 l 
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten 
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Rot
Gewicht:
1.82 kg
Höhe:
11 cm
Länge:
21 cm
Breite:
16 cm
Weitere Suchbegriffe: Messbecher, Messkanne, Messkrug, messbecher 1 liter, küchen messbecher, cup-messbecher, glas-messbecher, glasmessbecher, glass-measuring-cup, küchen-messbecher, litermaß, maßbecher, measuring-cup, measuring-cups, measuring-jug, mess-becher, messbecher, messbecher-set, messbecher-glas, messbehälter, messglas, messkanne, 1, 1-liter, 1000ml, 100ml, 1l, 250ml, 500-ml, 500ml, aus-glas, borosilikatglas, bruchsicher, cup, cups-amerikanisch, glas, hitzebeständig, klein, küche, mikrowellengeeignet, mit-ausguß, mit-skala, ml, ohne-plastik, oz, set, spülmaschinenfest, messbecher-klein, messbecher-glas-1l, messbecher-set-glas, messbecher-aus-glas, messbecher-glas-set, messbecher-mikrowellengeeignet, litermaß-glas, messbecher-500ml, messbecher-spülmaschinenfest, messbecher-borosilikatglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.