Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Weingläser in Blau - 500 ml 10042271_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Weingläser in Blau - 500 ml 10042271_0
2 x Weingläser in Blau - 500 ml 10042271_0
2 x Weingläser in Blau - 500 ml 10042271_0
2 x Weingläser in Blau - 500 ml 10042271_0
2 x Weingläser in Blau - 500 ml 10042271_0
2 x Weingläser in Blau - 500 ml 10042271_0
2 x Weingläser in Blau - 500 ml 10042271_0
2 x Weingläser in Blau - 500 ml 10042271_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042271_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042271_0
EAN/GTIN:
     4052025422714
Suchbegriffe:
Weinglas
Weingläser
weinglas
Genieße Deinen Lieblingswein in Zukunft aus diesen modernen Trinkgläsern. Die Rotweinbecher überzeugen bereits optisch mit ihrem gesprenkelten Design in Blau. Neben Wein, Cocktails, Wasser, Schorlen oder Säften kannst Du sie auch wunderbar als Dessertgläser verwenden. Die Longdrinkgläser im 2er Set haben keinen Stiel und sind daher ein besonderes Design-Highlight bei jedem Dinner.

Weingläser ohne Stiel im Detail
- Maße H x D: ca. 12 x 9,5 cm
- Volumen: je ca. 500 ml
- Gewicht: je ca. 160 g
- Material: Glas
- Farbe: Blau

Dekorative Rotweinbecher im 2er Set
- Wein, Longdrinks oder Cocktails stilvoll genießen
- Gläser auch für Wasser, Saft oder Desserts nutzen
- Trinkgläser Set für Alltag oder besondere Feierlichkeiten
- Reinigung der Gläser per Hand wird empfohlen
- Gesprenkeltes Design in Blau als toller Hingucker

Lieferumfang
- 2x Trinkglas
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Transparent | Silber
Gewicht:
0.16 kg
Höhe:
12 cm
Länge:
9.5 cm
Breite:
9.5 cm
Weitere Suchbegriffe: aperitifgläser, dessertgläser, gin gläser, gin tonic gläser, gläser, gläser set, glass, longdrinkgläser, mehrweg gläser, mehrweg weingläser, partygläser, red wine glasses, rotweinbecher, rotweinglas set, rotweingläser, rotweingläser set, rotweinkelch, trinkgläser, trinkgläser set, wasserglas, wassergläser set, water glass, weinbecher glas, weinglas set, weingläser, weingläser set, weinkelch, weißweinbecher, weißweinglas set, weißweingläser, weißweingläser set, weißweinkelch, white wine glasses, wine glass, 2er set, bauchig, blau, bunt, farbig, modern, ohne fuß, ohne stiel, set, bauchige gläser, rotweinglas ohne stiel, rotweingläser groß bauchig, rotweingläser ohne stiel, sektglas ohne stiel, sektgläser ohne stiel, stemless wine glasses, trinkgläser bunt, trinkgläser weingläser, wassergläser 2er set, wassergläser modern, weinbecher ohne stiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.