Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Glaskaraffe, 1,2 l, mit Deckel, Wasser, Saft, Aromawasser, spülmaschinenfest, Wasserkrug, transparent/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Glaskaraffe, 1,2 l, mit Deckel, Wasser, Saft, Aromawasser, spülmaschinenfest, Wasserkrug, transparent/silber
Relaxdays Glaskaraffe, 1,2 l, mit Deckel, Wasser, Saft, Aromawasser, spülmaschinenfest, Wasserkrug, transparent/silber
Relaxdays Glaskaraffe, 1,2 l, mit Deckel, Wasser, Saft, Aromawasser, spülmaschinenfest, Wasserkrug, transparent/silber
Relaxdays Glaskaraffe, 1,2 l, mit Deckel, Wasser, Saft, Aromawasser, spülmaschinenfest, Wasserkrug, transparent/silber
Relaxdays Glaskaraffe, 1,2 l, mit Deckel, Wasser, Saft, Aromawasser, spülmaschinenfest, Wasserkrug, transparent/silber
Relaxdays Glaskaraffe, 1,2 l, mit Deckel, Wasser, Saft, Aromawasser, spülmaschinenfest, Wasserkrug, transparent/silber
Relaxdays Glaskaraffe, 1,2 l, mit Deckel, Wasser, Saft, Aromawasser, spülmaschinenfest, Wasserkrug, transparent/silber
Relaxdays Glaskaraffe, 1,2 l, mit Deckel, Wasser, Saft, Aromawasser, spülmaschinenfest, Wasserkrug, transparent/silber
Relaxdays Glaskaraffe, 1,2 l, mit Deckel, Wasser, Saft, Aromawasser, spülmaschinenfest, Wasserkrug, transparent/silber
Relaxdays Glaskaraffe, 1,2 l, mit Deckel, Wasser, Saft, Aromawasser, spülmaschinenfest, Wasserkrug, transparent/silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042307_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042307_0
EAN/GTIN:
     4052025423070
Suchbegriffe:
Glas-Krug
Glaskrug
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Fruchtiges Wasser liegt nicht nur im Trend, es reichert Trinkwasser auch mit Vitaminen an und peppt fades Mineralwasser auf. Durch die 2 Ausgieß-Öffnungen im Deckel bleiben Fruchtstücke beim Servieren einfach in der Kanne und fallen nichts mit ins Glas. Aber auch für Säfte, erfrischende Eistees oder Limonaden ist die große Trinkkaraffe geeignet. Durch das hohe Füllvolumen ist die spülmaschinenfeste Kanne sowohl für das Familien-Frühstück als auch im gastronomischen Bereich ideal.

Glaskaraffe im Detail
- Größe H x B x T: ca. 25 x 9 x 14 cm
- Füllmenge: ca. 1,2 Liter
- Gewicht: ca. 0,5 kg
- Material: Borosilikatglas, Edelstahl, Silikon
- Farbe: Transparent, Silber

Glaskrug mit Deckel
- Für Wasser, Saft, Limonade, (Eis-)tee uvm.
- Krug ist ideal für fruchtiges Aromawasser
- Deckel hat 2 Ausgießöffnungen - Mit und ohne Sieb
- Einfache Reinigung in der Spülmaschine
- Edler Materialmix aus Glas und Edelstahl

Lieferumfang
- 1x Karaffe mit Deckel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Silber
Gewicht:
0.54 kg
Höhe:
25 cm
Länge:
14 cm
Breite:
9 cm
Weitere Suchbegriffe: Karaffe, Karaffen, Wasserkaraffe, Deko Krug, Krug, Krüge, Saft-Krug, Saftkrug, Wasser-Krug, Wasserkrug, krug edelstahl 1l, glas krug, glaskrug 1,2l, Relaxdays Glaskaraffe, aromawasserkaraffe, aroma wasserkaraffe, aromawasser karaffe, aroma-wasserkaraffe, aromawasser-karaffe, aroma wasser karaffe, aroma-wasser-karaffe, aromawasserkaraffen, aroma wasserkaraffen, aromawasser karaffen, aroma-wasserkaraffen, aromawasser-karaffen, aroma wasser karaffen, aroma-wasser-karaffen, carafe, carafes, caraffe, caraffes, eisteekanne, eistee-kanne, eistee kanne, eisteekannen, eistee-kannen, eistee kannen, eisteekaraffe, eistee karaffe, eistee-karaffe, eisteekaraffen, eistee karaffen, eistee-karaffen, eisteekrug, eistee-krug, eistee krug, eisteekrüge, eistee-krüge, eistee krüge, eisteezubereiter, eistee zubereiter, eistee-zubereiter, getränkekaraffe, getränke-karaffe, getränke karaffe, getränkekaraffen, getränke-karaffen, getränke karaffen, glasteekanne, glas teekanne, glastee kanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.