Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-tlg. Whisky Set in Transparent 10042312_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5-tlg. Whisky Set in Transparent 10042312_0
5-tlg. Whisky Set in Transparent 10042312_0
5-tlg. Whisky Set in Transparent 10042312_0
5-tlg. Whisky Set in Transparent 10042312_0
5-tlg. Whisky Set in Transparent 10042312_0
5-tlg. Whisky Set in Transparent 10042312_0
5-tlg. Whisky Set in Transparent 10042312_0
5-tlg. Whisky Set in Transparent 10042312_0
5-tlg. Whisky Set in Transparent 10042312_0
5-tlg. Whisky Set in Transparent 10042312_0
5-tlg. Whisky Set in Transparent 10042312_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10042312_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10042312_0
EAN/GTIN:
     4052025423124
Suchbegriffe:
alkohol karaffe
cognac karaffe
decanter
dekanter
Mit diesem hochwertigen Whiskeyset können Du und Deine Gäste Whisky, Cognac und andere Spirituosen stilvoll genießen. Das Set besteht aus einer Whiskykaraffe mit Glaskorken und 4 Whiskygläsern. Das dekorative Relief sorgt für fantastische Lichtbrechungen und macht ein Tasting auch optisch zum Genuss. Zudem ist das Ensemble ein toller Hingucker in der Hausbar. Dank der edlen Geschenkbox eignet sich das 5-teilige Whiskey-Set auch perfekt zum Verschenken.

Whisky Set im Detail
- Maße Karaffe H x B x T: ca. 22 x 9 x 9 cm / ca. 1,4 kg
- Volumen Karaffe: ca. 650 ml
- Maße je Glas H x D: ca. 9,5 x 8 cm / ca. 330 g
- Volumen je Glas: ca. 330 ml
- Maße Geschenkbox H x B x T: ca. 13 x 35,5 x 28 cm / ca. 3,5 kg
- Material: Glas
- Farbe: Transparent

Edles Whiskeygläser-Set mit Karaffe
- Praktisches Set aus 4 Gläsern und Karaffe mit Glaskorken
- Alkoholische Getränke stilvoll präsentieren und genießen
- Dekorative Relief-Struktur sorgt für brillante Lichtbrechungen
- Auch für andere Spirituosen wie Cognac, Gin, Brandy etc.
- Wird in edler Geschenkbox geliefert - Ideal zum Verschenken
- Für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet

Lieferumfang
- 1x Whiskeykaraffe
- 4x Whiskeyglas
- 1x Geschenkbox
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
1.4 kg
Höhe:
22 cm
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Weitere Suchbegriffe: gläser, glaskaraffe, karaffe, karaffen set, kristallkaraffe, likördekanter, likörkaraffe, rum dekanter, rum gläser, rum karaffe, schnaps karaffe, vodka karaffe, whiskey behälter, whiskey decanter, whiskey decanter set, whiskey dekanter, whiskey dekanter set, whiskey flasche, whiskey glas set, whiskey gläser, whiskey gläser set, whiskey karaffe, whiskey set, whiskeygläser set, whiskeykaraffe, whiskeyset, whisky behälter, whisky decanter, whisky decanter set, whisky dekanter, whisky dekanter set, whisky flasche, whisky glas set, whisky gläser, whisky gläser set, whisky karaffe, whisky set, whiskygläser, whiskykaraffe, wodka karaffe, cognac, geburtstag, geschenk, gin, glas, kristall, kristallglas, leer, männer, männertag, mit deckel, mit gläsern, mit karaffe, rum, set, vatertag, whiskey, whisky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.